Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV Präsentationswagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     832-416477
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-90447
EAN/GTIN:
     4016032481850
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen

TV Präsentationswagen

Der kompakte TV-Wagen bietet einen mobilen Einsatz für TVs bis 70" und einem Maximalgewicht von zu zu 50 kg

Produktvorteile:

  • Unterstüzte Monitorgrößen: 37 - 70"
  • Maximale Traglast: 50 kg
  • Höhenverstellbar: 4 Positionen (128,5/134, 139,5, 145 cm) für eine optimale Betrachtungsposition
  • Frei schwenkbares Design: einfache Einstellung nach vorne oder hinten für bessere Sicht und weniger Blendung
  • Hochbelastbare Rollen mit Feststellmechanismus: können nach Belieben bewegt oder angehalten werden
  • Kabelmanagement: hält alles organisiert
  • Praktische Ablage (40,4 x 25 cm, maximale Traglast: 5 kg) für Notebook, Player, etc.
  • VESA-Kompatibilität: 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400
  • Neigungsbereich: +5° bis -12°

Der TV-Wagen ist für 37-70" Fernseher bis 50 kg geeignet und kann in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, z.B. im Büro, bei Konferenzen, in Restaurants, Krankenhäusern, etc. Die vier Höheneinstellungen der Montageplatte ermöglichen die Anpassung an die gewünschte Höhe. Die werkzeuglose Neigungsverstellung sorgt für den optimalen Betrachtungswinkel. Dank der (zwei) feststellbaren Rollen lässt sich der TV-Wagen leicht bewegen und nach Belieben anhalten. Das integrierte Kabelmanagement sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild. Auf der praktischen Ablage können Notebook, Player, etc. platziert werden.

Technische Daten:

  • Unterstüzte Monitorgrößen: 37 - 70"
  • Maximale Traglast: 50 kg
  • Höhenverstellbar: 4 Positionen (128,5/134, 139,5, 145 cm) für eine optimale Betrachtungsposition
  • Frei schwenkbares Design: einfache Einstellung nach vorne oder hinten für bessere Sicht und weniger Blendung
  • Hochbelastbare Rollen mit Feststellmechanismus (2x Rollen): können nach Belieben bewegt oder angehalten werden
  • Kabelmanagement: hält alles organisiert
  • Praktische Ablage (40,4 x 25 cm, maximale Traglast: 5 kg) für Notebook, Player, etc.
  • VESA-Kompatibilität: 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400
  • Neigungsbereich: +5° bis -12°
  • Material: Stahl
  • Farbe: Schwarz
  • Oberfläche: Pulverbesichtung
  • Abmessungen: B 87,1 x H 166,5 (max.) x T 67,8 cm
  • Gewwicht: 10,5 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 59,37*
€ 74,14*
1 Tag
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 60,68*
€ 75,76*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 60,70*
€ 75,79*
2 Tage
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 61,82*
€ 77,17*
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,20*
€ 77,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.