Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible Kabelführung mit anpassbarer Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-90506
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-90506
EAN/GTIN:
     4016032463511
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabel-Organizer

Flexible Kabelführung mit anpassbarer Länge

Länge individuell anpassbar mit 4 Kabelkanälen - für höhenverstellbare Tische geeignet

Produktvorteile:

  • Für normale und höhenverstellbare Tische geeignet
  • 28 abnehmbare Glieder für individuelle Längenanpassung
  • Flexible seitliche Öffnungen zur leichten Ein- und Ausführung der Kabel
  • Passt sich flexibel der jeweiligen Tischhöhe an
  • Standfuß der Führung mit Metallgewicht für mehr Stabilität
  • Ordentliches und flexible Kabelmanagement
  • Mehrgliedrig, modularer Aufbau
  • 4 separate Kammern innerhalb der Kabelführung
  • Befestigungswinkel für die Tischbefestigung
  • Gesamtlänge: 130 cm

Die flexible Kabelführung von DIGITUS® stellt die ideale Lösung nicht nur für höhenverstellbare Tische dar. Die einzelnen Glieder lassen sich nach Belieben entfernen oder hinzufügen, somit können Sie die Länge individuell der maximalen Tischhöhe anpassen. Beim Absenken eines höhenverstellbaren Tisches legt sich die Kabelführung ordentlich zusammen ohne zu verheddern oder Kabelsalat zu verursachen, dabei hält der beschwerte Metallfuß die Kabelführung stabil am Boden. Die Befestigung am Tisch erfolgt über den Winkel, der sich am oberen Ende der Kabelschlange befindet. Sie können insgesamt eine maximale Tischhöhe von bis zu 130 cm realisieren. Innerhalb der Kabelführung stehen 4 separate Kanäle zur Verfügung, um Kabel aller Art ordentlich und sauber zu verlegen. Jedes Modul verfügt über eine flexible Öffnung zum leichten Ein- und Ausführen der Kabel. Schaffen Sie Ordnung unter Ihrem Schreibtisch!

Technische Daten:

  • Material: Kunststoff (ABS), Metall
  • 28 modulare Glieder, invidviduell abnehmbar
  • Gesamtdurchmesser der Kabelführung: 6,6 cm (quer)
  • Abmessungen der 4 einzelnen Führungen jeweils: 3,1 x 1,5 cm
  • Abmessungen: L 130 x B 6,7 x T 3,5 cm
  • Gewicht: 760 g
  • Farbe: Silber
  • Art: Kabelführung
Weitere Informationen:
Art:
Kabelführung
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.