| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DB-300105-030-S Herst.-Nr.: DB-300105-030-S EAN/GTIN: 4016032284222 |
| |
|
| | |
| USB 2.0 Anschlusskabel, USB A auf USB B Nutzen Sie externe Geräte mit USB B Anschluss - Konform mit USB 2.0 Hi-Speed Datenübertragung Produktvorteile: - USB 2.0 konform mit High-Speed Datenübertragung bis 480 Mbit/s
- Doppelte Schirmung für optimalen Datenaustausch
- Schnelle Übertragung und Synchronisierung dank USB 2.0 Standard
- Kompatibel mit allen USB 2.0 Anschlüssen
- Abwärtskompatibel zu USB 1.1
- Robustes Kabel für lange Haltbarkeit
Dieses Kabel eignet sich zum Anschluss von USB-Endgeräten mit USB B Buchse. Sie können beispielsweise Drucker, externe Festplatten oder andere Peripherie-Geräte mit USB B Buchse an einem USB A Anschluss (PC, Notebook oder USB-Hub) betreiben. Die Übertragungsrate beträgt dabei dank USB 2.0 Kompatiblität bis zu 480 Mbps (Hi-Speed). Das robuste Kabel ist doppelt geschirmt, was zur optimalen Datenübertragung beiträgt. Technische Daten: - Anschluss 1: Micro USB B, Stecker
- Anschluss 2: USB A, Stecker
- Farbe Kabel: schwarz
- Ferrit Filter: kein
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- USB Standard: USB 2.0
- Länge: 3 m
Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Micro USB B, Stecker | Anschluss 2: | USB A, Stecker | Farbe Kabel: | schwarz | Ferrit Filter: | kein | Kontaktoberfläche: | vernickelt | USB Standard: | USB 2.0 | Länge: | 3 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |