Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-300137-018-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-300137-018-S
EAN/GTIN:
     4016032383802
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
Adapter-USB-C auf USB-micro-B
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel

USB Type-C Anschlusskabel

Zum superschnellen Synchronisieren und Laden

Produktvorteile:

  • Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
  • Hohe USB-Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps
  • Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
  • Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
  • Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und 1.1
  • Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit micro B Buchse, z. B. externes Festplattengehäuse) an den USB Host (z. B. Tablet, Notebook oder Smartphone). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps.

Technische Daten:

  • Hohe USB-Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps
  • Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
  • Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
  • Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: USB C, Stecker
  • Anschluss 2: Micro USB B, Stecker
  • AWG: 24/28
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: USB Kabel
  • Länge: 1.8 m
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • USB-C Produkte: true
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Anschluss 1:
USB C, Stecker
Anschluss 2:
Micro USB B, Stecker
AWG:
24/28
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
vergossen
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Sortiment:
USB Kabel
Länge:
1.8 m
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.