Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI High Speed Anschlusskabel, HDMI auf Mini HDMI, HighFlex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-330121-020-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-330121-020-S
EAN/GTIN:
     4016032391326
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C

HDMI High Speed Anschlusskabel, HDMI auf Mini HDMI, HighFlex

Verbinden Sie Geräte mit HDMI-Buchse mit Mini HDMI-Buchsen

Produktvorteile:

  • Unterstützt Auflösungen bis Ultra HD 4K
  • Hochflexibles Kabel mit geringem Durchmesser
  • Vergoldete Kontakte für beste Übertragungseigenschaften
  • Unterstützt 3D Inhalte bis Full HD Auflösung
  • Hoch flexibel, extrem kleines Packmaß, ideal für Reisen
  • Doppelt geschirmtes Kabel für höchste Ansprüche
  • Unterstützt ARC (Audio return channel) und CEC (Consumer electronic control)

Dieses UHD und Full 3D-taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit Mini HDMI (Typ C) Schnittstelle, wie beispielsweise Notebooks, an einen Fernseher, Monitor oder PC. Das doppelt geschirmte Kabel verbindet eine HDMI Buchse mit einer Mini HDMI Buchse. Unterstützt werden dabei ARC & CEC, sowie Auflösungen bis 4K. Das Kabel zeichnet sich außerdem durch einen geringen Durchmesser und höchste Flexibilität.

Technische Daten:

  • Unterstützt 4K/2K mit 30Hz
  • 3D Unterstützung
  • Unterstützt Audio Return Channel (ARC)
  • Unterstützt Consumer Electronic Control (CEC)
  • AWG: 30
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Anschluss 1: HDMI Typ C (mini), Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
  • HDMI Standard: High Speed HDMI
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Länge: 2 m
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
30
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
AOC - Aktives Optisches Kabel:
false
Anschluss 1:
HDMI Typ C (mini), Stecker
Anschluss 2:
HDMI Typ A, Stecker
HDMI Standard:
High Speed HDMI
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.