Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Ultra High Speed Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-330124-010-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-330124-010-S
EAN/GTIN:
     4016032472018
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

HDMI Ultra High Speed Anschlusskabel

Dieses Kabel erfüllt bereits die Anforderungen zukünftiger hochauflösender Geräte (TV, Beamer, Monitor) der nächsten Generation mit höheren Auflösungen, höheren Datenraten und höheren Bildwiederholraten.

Produktvorteile:

  • Durch die Unterstützung von High Dynamic Range (HDR) und Dolby® True HD ist dieses Kabel ideal für Heimkino- und Gaming-Anwendungen.
  • Dieses High Speed HDMI® Kabel verfügt über 2 vergoldete Stecker und eine robuste, hochwertige Konstruktion, die eine zuverlässige Verbindung gewährleistet.
  • Dieses hochwertige HDMI® Kabel unterstützt Auflösungen von bis zu 8K bei 60Hz Bildwiederholrate und 4K-Auflösungen mit bis zu 120Hz Bildwiederholrate, mit lebensechten Farben.
  • Dieses leistungsstarke HDMI® Kabel unterstützt alle HDMI® Ultra High Speed (Version 2.1) Funktionen wie ARC, CEC, HEC, Lip Sync, 3D in 4K, Dolby True HD, Multi Stream A/V, 21:9 Format und 32 Kanal Audio.

Mit diesem Kabelstandard unterstützt dieses Ultra High Speed HDMI Kabel alle heutigen Anforderungen - von der Wiedergabe hochauflösender UHD 8K Inhalte, über Zwei-Wege-Audioübertragung (ARC), bis hin zur Steuerung von HDMI Geräten über CEC. Nutzen Sie auch Internetanwendungen, ohne zusätzlich ein Ethernetkabel anschliessen zu müssen (HEC). Mit Lip-Sync gehören zeitversetzte Lippenbewegungen der Vergangenheit an. Außerdem können Sie mit diesem Kabel bis zu 32 Audiokanäle übertragen, sowie die Bildausgabe in 21:9 Cinemascope Format genießen. Holen Sie mehr aus Ihrem Blu-Ray Player, Ihrer Spielekonsole oder Ihrem HD Streamingportal heraus. Vergoldete Kontakte und die dreifache Schirmung des Kabels sorgen für höchste Leitfähigkeit und eine störungsfreie Übertragung. Unterstützt zudem 4K 3D in 50/60Hz.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 8K mit 60Hz
  • Unterstützung von 4K 3D mit 50/60Hz
  • Unterstützung von 14 und 16 Bit Farbtiefe
  • Unterstützung von HDR (High Dynamic Range)
  • Unterstützt Audio Return Channel (ARC)
  • Unterstützt Consumer Electronic Control (CEC)
  • Unterstützt Lip-Sync (Audio/Video synchronisation)
  • Dolby TrueHD fähig
  • Multi Stream Audio/Video Unterstützung
  • 21:9 Cinemascope Unterstützung
  • 32 Kanal Audio Unterstützung
  • Mit Ethernet-Kanal (HEC)
  • Unterstützt 120 Hz bei 1920 x 1080p Auflösung
  • Unterstützt 4K 50/60 Hz
  • Unterstützt 1080p 3D HFR
  • Unterstützt Deep Color 30bit
  • Unterstützt DTS-HD-Master-Audio-Bitstream
  • Unterstützt Super-Audio-CD (DSD)
  • Unterstützt DVD-Audio
  • Unterstützt Blu-Ray Disc und HD-DVD Audio- und Video
  • HDMI® Version: 2.1
  • HDMI Standard: Ultra High Speed HDMI
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: Plastik
  • Ferrit Filter: kein
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
  • HDMI Standard: Ultra High Speed HDMI
  • HDTV Auflösung max.: 7680 × 4320 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Ultra HD 8K
  • Länge: 1 m
Weitere Informationen:
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
Plastik
Ferrit Filter:
kein
AOC - Aktives Optisches Kabel:
false
Anschluss 1:
HDMI Typ A, Stecker
Anschluss 2:
HDMI Typ A, Stecker
HDMI Standard:
Ultra High Speed HDMI
HDTV Auflösung max.:
7680 × 4320 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Ultra HD 8K
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.