Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8K HDMI Ultra High Speed Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-330200-010-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-330200-010-S
EAN/GTIN:
     4016032481201
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Alarmkabel
Datenkabel

8K HDMI Ultra High Speed Anschlusskabel

Das Digitus® 8K HDMI Ultra High Speed Anschlusskabel erfüllt bereits die Anforderungen zukünftiger hochauflösender Geräte (TV, Beamer, Monitor) der nächsten Generation mit höheren Auflösungen, höheren Datenraten und höheren Bildwiederholraten.

Produktvorteile:

  • HDMI Stecker auf HDMI Stecker
  • Ermöglicht ein ultimatives 8K Erlebnis mit Ultra-HD-2 Auflösungen bis zu 7.680 x 4.320 Pixel (Unterstützt mit HDR) und High-Speed Geschwindigkeit bei einer Bildwiederholrate von 60-Hz (4K mit 120Hz)
  • Die 3D Signalübertragung ermöglicht in Kombination mit der Dolby TrueHD Unterstützung ein einmaliges Heimkino Erlebnis, perfekt für Netflix, Disney+, Sky, Amazon Prime Video oder DAZN
  • Das Kabel unterstützt ARC (Audio Return Channel) zur bidirektionalen Audioübertragung, sowie CEC (Consumer Eletronic Control)
  • Das digitale Verschlüsselungssystem HDCP schützt die Übertragung von Audio- und Videodateien vor Fremdeinflüssen - Lip-Sync verspricht eine perfekte Lippensynchronisation, nie wieder zeitversetzte Tonausgabe
  • Die vergoldeten Präzisionsstecker sorgen für optimale Signalqualität und Schutz vor Korrosion
  • Mit dem Aluminiumgehäuse und dem Nylon Geflecht bietet das Kabel höchste Qualität und Schutz.

Mit diesem Kabelstandard unterstützt dieses Ultra High Speed HDMI Kabel alle heutigen Anforderungen - von der Wiedergabe hochauflösender UHD 8K Inhalte, über Zwei-Wege-Audioübertragung (ARC), bis hin zur Steuerung von HDMI Geräten über CEC. Nutzen Sie auch Internetanwendungen, ohne zusätzlich ein Ethernetkabel anschliessen zu müssen (HEC). Mit Lip-Sync gehören zeitversetzte Lippenbewegungen der Vergangenheit an. Außerdem können Sie mit diesem Kabel bis zu 32 Audiokanäle übertragen, sowie die Bildausgabe in 21:9 Cinemascope Format genießen. Holen Sie mehr aus Ihrem Blu-Ray Player, Ihrer Spielekonsole oder Ihrem HD Streamingportal heraus. Vergoldete Kontakte und die dreifache Schirmung des Kabels sorgen für höchste Leitfähigkeit und eine störungsfreie Übertragung. Unterstützt zudem 4K 3D in 50/60Hz.

Technische Daten:

  • Auflösung: 7680 x 4320p / 60 Hz (UHD-2)
  • Unterstützt 8K 3D
  • Signalübertragungsrate bis zu 48 Gbps - Zero frame delay
  • Unterstützt bis zu 120Hz bei 4K & Full HD (1080p)
  • Unterstützt BT.2020 mit 10, 12 und 16 Bit pro Farbkomponente
  • Subsampling: YUV 4:4:4
  • HDCP Version: 2.2
  • HDMI® Version: 2.1
  • Unterstützte Farbtiefe: 48 Bit Deep Color
  • Unterstützt HDR
  • Unterstützt enhanced Audio Return Channel (eARC)
  • Unterstützt Consumer Electronic Control (CEC)
  • Unterstützt Lip-Snyc (Audio/Video Synchronisation)
  • Multi Stream Audio/Video Unterstützung
  • Unterstützt EDID 2.0 (Geräteerkennung)
  • 21:9 Cinemascope Unterstützung
  • 32 Kanal Audio Unterstützung
  • Dolby TrueHD fähig
  • Unterstützt 8-Kanal-LPCM, 192 kHz, 24-bit-Audiofähigkeit
  • Unterstützt DTS-HD-Master-Audio-Bitstream
  • Unterstützt Super-Audio-CD (DSD)
  • Unterstützt DVD-Audio
  • Unterstützt Blu-Ray Disc und HD-DVD Audio- und Video
  • Betriebstemperatur: -20 ~60°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 0 - 95% RH
  • Leistungsaufnahme: 400 mW max.
  • Unterstützt DVI Version 1.0 (in Verbinung mit Adaptern)
  • Haube: Aluminium Gehäuse
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
  • HDMI Standard: Ultra High Speed HDMI
  • HDTV Auflösung max.: 7680 × 4320 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Ultra HD 8K
  • Länge: 1 m
Weitere Informationen:
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
AOC - Aktives Optisches Kabel:
false
Anschluss 1:
HDMI Typ A, Stecker
Anschluss 2:
HDMI Typ A, Stecker
HDMI Standard:
Ultra High Speed HDMI
HDTV Auflösung max.:
7680 × 4320 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Ultra HD 8K
Länge:
1 m
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.