Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8K DisplayPort Anschlusskabel 1.4 Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-340201-020-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-340201-020-S
EAN/GTIN:
     4016032481010
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter

8K DisplayPort Anschlusskabel 1.4 Version

Das Digitus® 8K DisplayPort Anschlusskabel 1.4 Version erfüllt bereits die Anforderungen zukünftiger hochauflösender Geräte (TV, Beamer, Monitor) der nächsten Generation. Ultimatives 8K Erlebnis mit Ultra-HD II Auflösungen bis zu 7680 x 4320 Pixel und High-Speed Geschwindigkeit (32.4Gbps) bei einer Bildwiederholrate von 60 Hertz

Produktvorteile:

  • DisplayPort Stecker auf DisplayPort Stecker
  • Verbindet PC/Computer, Laptop, Notebook oder Grafikkarte für Gaming mit DP-fähigen Geräten wie Fernseher, Bildschirm, Monitor, Projektor/Beamer, Display
  • Unterstützt die Videoformate 4K/2K@120Hz, 5K@60Hz oder 8K@60Hz und Auflösungen von 3840 x 2160p, 5120 x 2880p und 7680 x 4320p - Ermöglicht zudem eine Farbtiefe von 24-Bit
  • Kompatibel zu den DP-Standards 1.4, 1.3 und 1.2
  • Die vergoldeten Präzisionsstecker sorgen für optimale Signalqualität und Schutz vor Korrosion
  • Mit dem Aluminiumgehäuse und dem Nylon Geflecht bietet das Kabel höchste Qualität und Schutz.
  • Dank des Verriegelungsmechanismus ist das Kabel sicher im Anschluss angebracht.

Mit diesem Kabelstandard unterstützt dieses DisplayPort Kabel alle heutigen Anforderungen - von der Wiedergabe hochauflösender UHD 8K Inhalte, über 8 Kanal Audioübertragung , bis hin zur Unterstützung von HDCP und DPCP Verschlüsselungen. Spiegeln Sie Ihren Laptop Desktop auf einen großen Monitor oder erweitern Sie Ihren Desktop um ein weiteres Display mit Displayport. Rasante Datenübertragungen sind mit diesem hochwertigen Kabel möglich, kein Ruckeln, selbst bei anspruchsvollen Grafikanwendungen oder Spielen. Vergoldete Kontakte und die zweifache Schirmung des Kabels sorgen für höchste Leitfähigkeit und eine störungsfreie Übertragung.

Technische Daten:

  • Auflösung: 7680 x 4320p / 60 Hz (UHD-2)
  • Unterstützt 8K 3D
  • Signalübertragungsrate bis zu 32,4 Gbps (max. Bandbreite)
  • Unterstützt bis zu 120Hz bei 4K & Full HD (1080p)
  • Subsampling: YUV 4:4:4
  • HDCP Version: 2.2
  • DisplayPort™ Version: 1.4
  • Unterstützte Farbtiefe: 16 Bit Deep Color
  • Unterstützt HDR
  • Unterstützt Consumer Electronic Control (CEC)
  • Unterstützt Lip-Snyc (Audio/Video Synchronisation)
  • Unterstützt Stereoskopisches 3D-Video
  • Unterstützt Display Stream Compression 1.2 (DSC)
  • Unterstützt EDID 2.0 (Geräteerkennung)
  • Unterstützt DVI Version 1.0 (in Verbindung mit Adaptern)
  • Unterstützt Vorwärts-Fehlerkorrektur (FEC)
  • Multi Stream Audio/Video Unterstützung
  • 21:9 Cinemascope Unterstützung
  • 32 Kanal Audio Unterstützung
  • Dolby TrueHD fähig
  • Unterstützt 8-Kanal-LPCM, 192 kHz, 24-bit-Audiofähigkeit
  • Unterstützt DTS-HD-Master-Audio-Bitstream
  • Unterstützt Super-Audio-CD (DSD)
  • Unterstützt DVD-Audio
  • Unterstützt Blu-Ray Disc und HD-DVD Audio- und Video
  • Kabeldurchmesser: 6,8 mm
  • OM-Version: OM3
  • Betriebstemperatur: -20 ~ 60°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 0 - 95% RH
  • AWG: 30
  • Haube: Aluminium Gehäuse
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Anschluss 1: DP, Stecker
  • Anschluss 2: DP, Stecker
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.4
  • Ferrit Filter: kein
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • HDTV Standard: Ultra HD 8K
  • Länge: 2 m
Weitere Informationen:
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Farbe Kabel:
schwarz
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Anschluss 1:
DP, Stecker
Anschluss 2:
DP, Stecker
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.4
Ferrit Filter:
kein
AOC - Aktives Optisches Kabel:
false
HDTV Standard:
Ultra HD 8K
Länge:
2 m
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.