Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K DisplayPort Adapterkabel, DP - HDMI Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-340202-010-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-340202-010-S
EAN/GTIN:
     4016032481034
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

4K DisplayPort Adapterkabel, DP - HDMI Typ A

Umgehen Sie Adapter mit einem Plug-and-Play-Kabeladapter, der keine externe Stromversorgung benötigt

Produktvorteile:

  • Ermöglicht ein ultimatives 4K Erlebnis mit Ultra-HD Auflösungen bis zu 3840 x 2160 Pixel und High-Speed Geschwindigkeit bei einer Bildwiederholrate von 30Hertz
  • Verbindet PC/Computer, Laptop, Notebook oder Grafikkarte für Gaming mit HDMI-fähigen Geräten wie Fernseher, Bildschirm, Monitor, Projektor/Beamer, Display
  • Mit der Verriegelung des Display Port Steckers wird ein Rausrutschen aus dem Grafik-Port verhindert - keine Verbindungsabbrüche während der Nutzung des PCs
  • Das digitale Verschlüsselungssystem HDCP schützt die Übertragung von Audio- und Videodateien vor Fremdeinflüssen - Unterstützt 3D mit einer Auflösung von 1080p
  • Die vergoldeten Kontakte Unterstützen eine sichere Signalübertragung mit geringen Übergangswiderständen, die dreifache Geflechtung erlaubt eine lückenlose Schirmung
  • Mit dem Aluminiumgehäuse und dem Nylon Geflecht bietet das Kabel höchste Qualität und Schutz.

Das 4K DisplayPort Adapterkabel ermöglicht den direkten Anschluss von PC oder Laptop mit einem DP-Ausgang an einem HDMI-Gerät, wie zum Beispiel Fernseher oder Monitor. Das Adapterkabel gehört zum Must-Have-Zubehör. Mit diesem Adapterkabel wird Ihre nächste Gaming- Session oder Home-Cinema Erlebnisse gestochen scharf dargestellt. Bei Verwendung mit Mac-Geräten unterstützt das Kabel den Spiegelungs- oder Erweiterungsmodus und bei Verwendung mit Windows-Geräten den Duplizier- oder Erweiterungsmodus. Für dieses Adapterkabel ist keine externe Stromversorgung notwendig.

Technische Daten:

  • Unterstützt HDMI 2.0 Eigenschaften
  • Unterstützt bis zu 4K/2K mit 30Hz
  • Unterstützt 3D mit einer Auflösung von 1080p
  • Unterstützt HDCP und DPCP
  • Adern Material: CU
  • Dolby TrueHD fähig
  • Unterstützt 8-Kanal-LPCM, 192 kHz, 24-bit-Audiofähigkeit
  • Unterstützt DTS-HD-Master-Audio-Bitstream
  • Unterstützt Super-Audio-CD (DSD)
  • Unterstützt DVD-Audio
  • Unterstützt Blu-Ray Disc und HD-DVD Audio- und Video
  • Kabeldurchmesser: 6,3 mm
  • Betriebstemperatur: -20 ~ 60°C
  • Lagertamperatur: -10 ~ 50°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 0 - 95% RH
  • Gewicht: 54g
  • Arretierung: Schnappbefestigung
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: Metallisiertes Gehäuse
  • Anschluss 1: DP, Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
  • Ferrit Filter: kein
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Länge: 1 m
Weitere Informationen:
Arretierung:
Schnappbefestigung
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
Metallisiertes Gehäuse
Anschluss 1:
DP, Stecker
Anschluss 2:
HDMI Typ A, Stecker
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.2
Ferrit Filter:
kein
AOC - Aktives Optisches Kabel:
false
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.