Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktiver DisplayPort Adapter / Konverter, DP auf DVI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-340414-001-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-340414-001-S
EAN/GTIN:
     4016032468783
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Aktiver DisplayPort Adapter / Konverter, DP auf DVI

Konvertiert DisplayPort- in DVI-Signale

Produktvorteile:

  • DisplayPort Stecker auf DVI-Buchse
  • Full HD Auflösung, 1080p / 60 Hz
  • Eingebauter Vorverstärker
  • Unterstützt Datenraten bis zu 2,25 Gbps
  • HDCP 1.3 kompatibel
  • Deep Color 24bit
  • DVI 1.0 kompatibel

Der aktive DisplayPort-Adapter von DIGITUS® konvertiert DisplayPort-Signale in DVI-Signale. Es werden Auflösungen in Full HD (1080p) unterstützt mit Frequenzen von bis zu 60 Hz. Unterstützt werden zudem HDCP 1.3 und 24Bit DeepColor, sowie DVI 1.0. Der eingebaute Vorverstärker und die doppelte Schirmung sorgen für erstklassige Übertragungsqualität auf HD-Displays aller Art. Der DVI-Stecker ist voll belegt (24+5).

Technische Daten:

  • AWG: 32
  • Arretierung: Schnappbefestigung
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: Plastik
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Anschluss 1: DP, Stecker
  • Anschluss 2: DVI-I, (24+5), Buchse
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
  • Ferrit Filter: kein
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • HDTV Standard: Full HD
  • Länge: 0.15 m
Weitere Informationen:
AWG:
32
Arretierung:
Schnappbefestigung
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
Plastik
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Anschluss 1:
DP, Stecker
Anschluss 2:
DVI-I, (24+5), Buchse
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.1a
Ferrit Filter:
kein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.