Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 500 m, simplex, Dca-s1a d1 a1


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-DK-1743-VH-5
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1743-VH-5
EAN/GTIN:
     4016032353997
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 500 m, simplex, Dca-s1a d1 a1

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Produktvorteile:

  • 10GBit Ethernet
  • 1200 MHz Übertragungsfrequenz
  • Permanent Link zertifiziert
  • PoE Power over Ethernet Unterstützung
  • BauPVO Klasse Dca-s1a d1 a1

Das Digitus Cat 7 Verlegekabel ist für den Einsatz im strukturierten Rechenzentrum und der Gebäudeverkabelung gemäß ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-4-1, DIN EN 50173, IEC 61156-7, EN 50288-9-1 konzipiert. Das Kabel ist hervorragend für die Übertragung von analogen und digitalen Daten geeignet und unterstützt POE und POE+. Der Schirmaufbau setzt sich aus einzelgeschirmten Paaren mit einem verzinnten Kupfergeflecht zusammen, die exzellente Schirmung und elektrische Werte gewährleistet.

Technische Daten:

  • Physikalische Eigenschaften:
  • Leiter: Blanker Kupferdraht, AWG 23/1
  • System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3
  • Isolierung: SFS-PE (geschäumter Polyethylen-Mantel)
  • Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
  • Farbcode: Blau-Weiß, Orange-Weiß, Grün-Weiß, Braun-Weiß
  • Abschirmung der Einzelpaare: aluminiumkaschierte Polyesterfolie, deckt 100% ab
  • Gesamtschirmung: Kupfergeflecht
  • Außenmantel: Dca-s1a d1 a1 gem. EN 50575; LSZH
  • Außenmantelstärke (nominal): 0,50 mm (Eca); 0,52 mm (Dca); 0,60 mm (Cca); 0,60 (B2ca)
  • Farbe: Orange (RAL 2000)
  • Mechanische Eigenschaften:
  • Zugentlastung: 135N max.
  • Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
  • Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
  • Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
  • Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
  • Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
  • Elektrische Eigenschaften:
  • Impedanz: 100±15 Ohm @ 4 - 1000 MHz; 100±25 OHM @ 100-600 MHz
  • Kapazität: 45pF/m nom. bei 1KHz
  • Kapazität: 40 pF/m nominal @ 1 KHz
  • Isolationswiderstand: 5 GOhm x km min.
  • Gleichstromwiderstand: 95 Ohm/km max. (2% max. unbalancierter Widerstand)
  • Schleifenwiderstand: 190 Ohm/km max. (2% max. unbalancierter Widerstand)
  • Betriebsspannung: 72 Vdc max.
  • Kopplungsdämpfung: CA-Type 1b
  • Phasenverzögerung: 450 nS/100 m max.
  • Laufzeitverzögerung: 10 nS/100 m max.
  • Trennklasse: „d“ gem. EN 50174-2
  • NVP: 79%
  • Flammenausbreitung: EN EN 60332-1-2 (LSOH-PVC)
  • Halogenfreiheit, Korrosivität: EN 60754-1/2 (LSOH)
  • Rauchdichte EN 61034-2
  • Sortiment: Twisted Pair Installationskabel
  • Länge: 500 m
  • Kategorie: CAT 7
  • Farbe: orange
  • BauPVO: Dca
  • Mantel: LSOH
  • Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair
Weitere Informationen:
Sortiment:
Twisted Pair Installationskabel
Länge:
500 m
Kategorie:
CAT 7
Farbe:
orange
BauPVO:
Dca
Mantel:
LSOH
Schirmung:
S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
Kabelaufbau:
4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 1,76*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 245,61*
€ 278,99*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 257,00*
€ 291,54*
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 257,01*
€ 291,55*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 271,56*
€ 308,33*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,56*
€ 1,86
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617
ab € 1,91*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617-24
ab € 44,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615
ab € 1,71*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615-24
ab € 40,37*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 6,98*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-5M-25
ab € 35,98*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-25
ab € 62,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.