Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse Dynamic Basic Serie - 600x600 mm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-19 07U-6/6-EC-SW
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 07U-6/6-EC-SW
EAN/GTIN:
     4016032257790
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank

Wandgehäuse Dynamic Basic Serie - 600x600 mm (BxT)

Produktvorteile:

  • Optimale Be- und Entlüftung
  • Abschließbare Glastür garantiert Sicherheit
  • 483 mm (19“)-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert

Die Wandgehäuse der Dynamic Basic Serie sind aus einer robusten Stahlblechkonstruktion gefertigt. Die Stabilität wird durch die Schweißpunkte erhöht. Die Seitenteile sind abnehmbar und die Wandmontage ist einfach und kann deshalb schnell vorgenommen werden. Durch Ihre Flexibilität sind die Wandgehäuse ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen geeignet.

Technische Daten:

  • Schutzklasse IP20
  • Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen
  • 210° Türöffnungswinkel
  • 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
  • 483 mm (19“)-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
  • 483 mm (19“)-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
  • 0,8 - 1,2 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
  • Kabelzuführung möglich an Rückseite, Dach und Boden (vorgestanzte Ausbrüche)
  • Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
  • Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
  • 4 Erdungspunkte (Boden, Seitenteil und Fronttür) mit Schutzkappe
  • IP Schutzklasse: IP20
  • Farbe: schwarz, RAL 9005
  • Tiefe: 600 mm
  • Fronttür: Glastür, einflügelig
  • HE: 7
  • Traglast: 60 kg
  • Montiert: true
  • Seitenwände: Beidseitig
  • Schranktyp: Wandgehäuse
  • Breite: 600 mm
Weitere Informationen:
IP Schutzklasse:
IP20
Farbe:
schwarz, RAL 9005
Tiefe:
600 mm
Fronttür:
Glastür, einflügelig
HE:
7
Traglast:
60 kg
Montiert:
true
Seitenwände:
Beidseitig
Schranktyp:
Wandgehäuse
Breite:
600 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.