Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-19 LIGHT-3
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 LIGHT-3
EAN/GTIN:
     4016032361053
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

LED-Leuchte

Die perfekte Lichtquelle in Ihrem Gehäuse. Horizontal oder vertikal installierbar via Magnetbefestigung.

Produktvorteile:

  • Energie- und kostensparend
  • Maximale Leuchtstärke ohne Aufwärmphase
  • Lange Lebensdauer
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Zwei unterschiedliche Modi: Automatischer Türmodus ("Blockiertyp") oder Berührungsmodus ("Wink-Typ")
  • Keine Wärmeerzeugung
  • Kompaktes Design und flexible Nutzung via Magnetstreifen (285 mm)
  • M2.5 Schrauben für alternative Befestigungsmöglichkeit beigelegt

Die LED-Leuchte ist durch Ihre kompakte Bauweise und die Magnetbesfestigung flexibel einsetzbar. Sie kann horizontal oder vertikal in Ihrem 483 mm (19") Gehäuse eingesetzt werden und sorgt dort für eine optimale Beleuchtung mittels leistungsstarken LED-Lichtern, welche ohne Aufwärmphase direkt die maximale Leuchtkraft bieten. Die zwei unterschiedlichen Modi (einstellbar durch einen Schalter) bieten eine besonders benutzerfreundliche Handhabung. Der automatische Türmodus sorgt dafür, dass die LED-Schrankbeleuchtung durch Ihren an der Vorderseite angebrachten Sensor automatisch eingeschaltet wird, sobald Sie die Tür Ihres 483 mm (19") Gehäuses öffnen, und sich wieder ausschaltet, sobald Sie sie schließen. Alternativ kann der Touch-Modus für eine manuelle Ein-und Ausschaltung benutzt werden. Winken Sie in diesem Fall einfach 1x vor dem Sensor zum Einschalten und ein weiteres Mal zum Ausschalten. Der Power Adapter ist im Lieferumfang enthalten, somit ist die DIGITUS® LED-Leuchte sofort einsetzbar.

Technische Daten:

  • Nominale Eingangsspannung: 100-240 V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
  • Betriebsspannung: DC 12 V, 1000 mA
  • Leistung: 12 W
  • Kontrolle: IR-Sensor
  • Power Adapter Stecker: CEE 7/16 (Typ C) Eurostecker
  • LED DC Eingangsstecker: 3,5 mm; 1,5 m Länge
  • Maximale Gesamtstromaufnahme: 250 mA @ 220-240 V
  • Lum. Fluss: 223 lm
  • Lichtquelle: 6500K LED
  • Verbrauch in kWh/1000 h: 0,003 kwh
  • Lebensdauer in Stunden: 30000
  • Erhöhung (über MSL) des Betriebsspeichers: 0-3000 m / 0-15 000 m
  • Lager-/Betriebstemperatur: -25 °C bis +65 °C / -20 °C bis +45 °C
  • Luftfeuchtigkeit des Betriebsspeichers: 0-95 % RH Non-condensing 0-95 % RH Non-condensing
  • Aluminium-Gehäuse
  • Farbe: schwarzes Plastik & graues Aluminium
  • CE & ROHS konform
  • Zeit bis zu 60% der max. Leuchtkraft: <1 sek.
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.