| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5722-DN-19 ORG-1-SW Herst.-Nr.: DN-19 ORG-1-SW EAN/GTIN: 4016032240853 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kabelführungsbügel für 483 mm (19")-Schränke Einfache Installation Produktvorteile: - Die Kabelführungsbügel sorgen für Ordnung in Ihrem 483 mm (19“)-Schrank
Die Kabelführungsbügel sorgen für Ordnung in Ihrem 483 mm (19“)-Schrank. Die Konstruktion aus robustem Stahlblech bietet eine flexible und optimale Lösung zur strukturierten Verkabelung. Im Lieferumfang befinden sich 10 Kabelführungsringe sowie das benötigte Befestigunsmaterial. Technische Daten: - zur Befestigung an den 483 mm (19“)-Profilschienen
- erhältlich in drei Größenvarianten
- robustes Stahlblech
- inkl. Befestigungsmaterial
- Farbe: schwarz, RAL 9005
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz, RAL 9005 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |