| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DN-19 ORG-42U-B Herst.-Nr.: DN-19 ORG-42U-B EAN/GTIN: 4016032333012 |
| |
|
| | |
| Kabelführungskanäle für 42HE Netzwerk- und Serverschränke Produktvorteile: - Einfache Montage in jedem DIGITUS 42HE Netzwerk- und Serverschrank ab 800 mm Breite.
- Vertikale, geordnete Kabelführung neben den 482,6 mm (19")-Profilschienen.
- Mehrere Kabeldurchführungen für Kabel von hinten oder den Seiten kommend.
- Öffen- (und abnehmbare) Abdeckung versteckt die geführten Kabel.
- Robustes Stahlblech mit Pulverbeschichtung in schwarz (RAL 9005).
- Lieferung erfolgt als Set mit 2 Kabelkanälen.
Eine übersichtliche, geordnete Kabelführung ist einer der wichtigsten Aspekte für einen effizienten Schrankausbau. Die vertikalen Kabelkanäle von DIGITUS® können ganz einfach seitlich neben den 482,6 mm (19")-Profilschienen montiert werden und bieten somit genug Platz für jegliche Verkabelung. Sie verfügen über Kabeldurchführungen an der Rückseite sowie den Seiten, um probemlos Kabel aus jeder Richtung kommend aufnehmen zu können. Eine öffen- und abnehmbare Abdeckung an der Vorderseite dient als Sichtblende um die Ästhethik des Schrankes zu bewahren. Die Lieferung erfolgt als Set von 2 Kabelkanälen damit jeder 42HE Netzwerk- oder Serverschrank ab 800 mm Breite von DIGITUS® sofort optimal ausgestattet werden kann. Sie lassen sich an der Front- als auch an der Rückseite im Inneren mit den Verstrebungen der Profilschienen verbinden und ermöglichen somit flexible und strukturierte Verkabelungsmöglichkeiten. Technische Daten: - Robustes Stahlblech
- inkl. Befestigungsmaterial
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- HE: 42
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz, RAL 9005 | Zoll Formfaktor (IEC 60297): | 482,6 mm (19") | HE: | 42 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Rack Zubehör, digitus rack zubehör, rack zubehör, installationskanal schwarz |
| | |
| |