Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch-Halter zur Wandmontage für 483 mm (19") Installationen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-19 PB-4U-SW
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 PB-4U-SW
EAN/GTIN:
     4016032250371
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

Patch-Halter zur Wandmontage für 483 mm (19") Installationen

Produktvorteile:

  • tiefenverstellbar
  • stapelbar (Befestigungsmaterial im Lieferumfang)
  • kompakte Lieferung (zusammengeklappt)
  • erweiterbar mit Dach-/Bodenchassis (separat erhältlich)
  • Rückseite mit Ausstanzungen zur Verkabelung
  • Höhen- und Tiefenbeschriftung

Die Patch-Halter zur Wandmontage werden zur Installation von 483 mm (19“)-Komponenten verwendet. Sie sind, je nach individuellem Platzbedarf, erhältlich in versch. Höheneinheiten. Die verstellbare Tiefe (von 225 mm bis zu 399 mm) ermöglicht Installationen von auch größeren Komponenten. Ein großer ausgestanzter Bereich an der Rückseite kann zur Kabelführung genutzt werden, wenn die Kabel beispielsweise direkt aus der Wand kommen.

Technische Daten:

  • zur Installation von 483 mm (19”) Komponenten
  • 1.1 - 1.5 starkes Stahlblech, pulverbeschichtet
  • tiefenverstellbar (min. 250 mm; max. 430 mm)
  • mit vier Löchern zur Wandmontage
  • Rückseite mit Ausstanzung für z.B.: Verkabelung
  • IP Schutzklasse: ohne
  • Farbe: schwarz, RAL 9005
  • Fronttür: ohne
  • HE: 4
  • Traglast: 15 kg
  • Montiert: false
  • Seitenwände: Beidseitig
  • Schranktyp: Wandgehäuse
  • Breite: 505 mm
Weitere Informationen:
IP Schutzklasse:
ohne
Farbe:
schwarz, RAL 9005
Fronttür:
ohne
HE:
4
Traglast:
15 kg
Montiert:
false
Seitenwände:
Beidseitig
Schranktyp:
Wandgehäuse
Breite:
505 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.