Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Desktop Ladeschrank für 10 Notebooks/Tablets bis 14 Zoll, UV-C, USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus Mobiler Desktop Ladeschrank für 10 Notebooks/Tablets bis 14 Zoll, UV-C, USB-C
Digitus Mobiler Desktop Ladeschrank für 10 Notebooks/Tablets bis 14 Zoll, UV-C, USB-C
Digitus Mobiler Desktop Ladeschrank für 10 Notebooks/Tablets bis 14 Zoll, UV-C, USB-C
Digitus Mobiler Desktop Ladeschrank für 10 Notebooks/Tablets bis 14 Zoll, UV-C, USB-C
Digitus Mobiler Desktop Ladeschrank für 10 Notebooks/Tablets bis 14 Zoll, UV-C, USB-C
Digitus Mobiler Desktop Ladeschrank für 10 Notebooks/Tablets bis 14 Zoll, UV-C, USB-C
Digitus Mobiler Desktop Ladeschrank für 10 Notebooks/Tablets bis 14 Zoll, UV-C, USB-C
Digitus Mobiler Desktop Ladeschrank für 10 Notebooks/Tablets bis 14 Zoll, UV-C, USB-C
Digitus Mobiler Desktop Ladeschrank für 10 Notebooks/Tablets bis 14 Zoll, UV-C, USB-C
Artikel-Nr.:
     2218-DN-45004
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-45004
EAN/GTIN:
     4016032486145
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Laptop-Ladeschrank

Mobiler Desktop Ladeschrank für 10 Notebooks/Tablets bis 14 Zoll, UV-C, USB-C

Die ideale Lösung zur sterilen Aufbewahrung und zum Aufladen Ihrer portablen Geräte via USB-C™ Anschlüssen.

Produktvorteile:

  • UV-C Lampen für verbesserte Hygiene
  • 10 Plätze für Geräte passend bis 14"
  • 10 x USB-C™ Anschluss
  • Unterstützt Schnellladefunktion mit bis zu 20 W, kompatibel mit Apple, BC1.2(DCP), HUAWEI-FCP, MTK PE, SAMSUNG-AFC
  • Kompaktes Gehäuse
  • 1 x Lüfter (24 V) für aktive Entwärmung des Schrankes ab +40°C (inkl. Temperaturfühler)
  • Inkl. FI-Schutz-Schalter 30 mA

Der mobile Ladeschrank von DIGITUS® ist die ideale und kompakte Lösung zur Aufbewahrung und zum Aufladen Ihrer portablen Geräte, wie z. B. Notebooks und Tablets. Häufig werden mobile Ladeschränke in öffentlichen Einrichtungen wie z. B. Schulen genutzt, um die Geräte an einem zentralen Ort gesichert aufzubewahren und gleichzeitig laden zu können. Der Schrank beinhaltet 10 Ladeplätze, von dem jeder über einen eigenen USB-Anschluss an der Vorderseite verfügt. Dank integrierter LED-Indikatoren haben Sie jederzeit den Ladevorgang im Blick (Rot: Ladevorgang; Grün: Ladevorgang beendet/kein Gerät angeschlossen). Abriebfeste Standfüße sorgen für einen rutschfreien Aufbau. Ein verbauter Lüfter in Verbindung mit Lüftungsschlitzen sorgt für eine aktive Entwärmung des Schrankes. Verbaute UV-C Lampen sorgen für sterilere Verhältnisse und somit eine umweltfreundliche, verbesserte Hygiene.

Technische Daten:

  • UV-C Lampen zur verbesserten Hygiene
  • Stahl-Fronttür mit 3-Punkt-Verschluss
  • Ein-/Ausschalter an der Seite
  • Stromeingang: C19; 110V/220V AC, 50/60 Hz, 16A
  • Stromkabel: 2 Meter C19/Schutzkontaktstecker
  • Stromleistung: 3500W
  • 10 x USB-C™ Anschluss
  • Produktabmessungen (H x B x T) in mm: 345 x 360 x 370 mm
  • Tiefe des inneren Fachbodens: 294 mm
  • USB-C™ Port Ausgang: 18W (5V 3A/9V 2A/12V 1.5A) per Port; 180W max.
  • Temperaturkontrolle: Lüfter starten automatisch, wenn die Innentemperatur 40 °C übersteigt
  • Blaue Kunststoffhalterungen können bei Bedarf demontiert werden
  • Farbe: schwarz, RAL 9005
  • Passend für Displaygröße: 35,6 cm (14")
  • Anzahl der Geräte: 10
  • USB-Anschluss (aufladen): USB C
  • Zusätzlicher Anschluss (aufladen): nein
  • UV-C Desinfektion: true
  • Datensynchronisation möglich: false
  • Typ: Feststehend
  • Verriegelungsart: Mechanisch
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz, RAL 9005
Passend für Displaygröße:
35,6 cm (14")
Anzahl der Geräte:
10
USB-Anschluss (aufladen):
USB C
Zusätzlicher Anschluss (aufladen):
nein
UV-C Desinfektion:
true
Datensynchronisation möglich:
false
Typ:
Feststehend
Verriegelungsart:
Mechanisch
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
2
pro Stück
€ 9,50*
ab € 307,27*
€ 342,89*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 310,05*
€ 347,78*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 316,87*
€ 353,28*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 317,93*
€ 355,78*
pro Stück
Frei Haus
ab € 326,03*
€ 364,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,89*
€ 408,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,92*
€ 403,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,94*
€ 387,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,45*
€ 383,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,27*
€ 365,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DB-600109-010-W
ab € 11,68*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-45000-KEY
ab € 2,35*
Zubehör
ASSMANN Electronic
AK-300343-008-S
ab € 12,66*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DB-300443-010-S
ab € 13,16*
Zubehör
ASSMANN Electronic
AK-300146-010-S
ab € 3,77*
Zubehör
ASSMANN Electronic
AK-300138-010-S
ab € 2,26*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DB-300220-010-S
ab € 6,38*
Zubehör
ASSMANN Electronic
AK-300139-010-S
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.