Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8 Port Fast Ethernet Netzwerk Switch, Industrial, Unmanaged, 1 SFP Uplink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-651132
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-651132
EAN/GTIN:
     4016032485476
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch

8 Port Fast Ethernet Netzwerk Switch, Industrial, Unmanaged, 1 SFP Uplink

Der DN-651132 ist ein für industrielle Einsätze (IP40) geeigneter 8+1-Port- Ethernet-Switch, der eine störungsfreie Datentransfer-Leistung in rauer Industrieumgebung bietet.

Produktvorteile:

  • Die Verwendung eines hochwertigen photoelektrischen Integrationsmoduls sorgt für gute Übertragungsraten bei optischen und elektrischen Anschlüssen.
  • Gewährleistet eine zuverlässige Datenübertragung
  • Unterstützt Vollduplex- oder Halbduplex-Modus, mit automatischer Aushandlung
  • Netzwerkanschluss unterstützt automatische Cross-Identifikation
  • Nutzt die "Store and Forward" Technologie Der Switch unterstützt einer Vielzahl von Protokollen
  • entspricht den industriellen Betriebsstandards
  • Betriebsspannung: DC 12-48V
  • Blitzüberspannungsschutz (Leistung): 5000A(8/20μs)

DN-651132 ist ein industrieller Fast - Ethernet-Switch mit 8 Port 10/100 Mbps RJ45 +1 Port 100Mbps base-FX. Der Industrie-Switch hat die Betriebstemperatur von -40℃ ~ 80℃, wurde robust gefertigt und kann in allen Arten von rauen Umgebungen eingesetzt werden. Der Switch kann einfach auf einer freien DIN Schiene installiert werden. Der breite Temperaturbereich, das Gehäuse der Schutzklasse IP40 und die LED-Anzeige machen den DN-651132 zu einem Plug-and-Play-Gerät in Industriequalität, das den Benutzern eine zuverlässige und bequeme Lösung für die Vernetzung ihrer Ethernet-Geräte bietet.

Technische Daten:

  • 8 Ports 10/100 Base-Tx RJ45 mit Autonegotiation und Auto-MDI/ MDI-X-Funktion
  • 1-Port 100Base-Fx Schnittstelle SFP
  • 12V bis 48V DC, redundanter Stromanschluss möglich
  • Betriebstemperatur: - 40℃ bis 80℃
  • IP40-Aluminiumgehäuse
  • Unterstützt 6KV DC Ethernet ESD-Schutz
  • Unterstützt 6KV DC EFT-Schutz für die Stromleitung
  • Schutz bei Vibration, Schock und Fall
  • Leistungsspezifikation: Bandbreite: 1.8Gbps, Paketpufferspeicher: 1,25Mbit, Paketweiterleitungsrate: 1.4Mpps, MAC-Adresstabelle: 2K
  • Flusskontrolle: Nutzt die Backpressure Technologie für Halbduplex, Nutzt die "pause Frame" Technologie im Vollduplex Modus
  • Gehäuse: Aluminiumgehäuse der Schutzklasse IP40
  • LED-Anzeige: Strom: Rot, Glasfaser: Link 2(Grün), Ethernet: Gelb
  • Stromeingang: 12 bis 48V DC, Es ist möglich, eine redundante Stromversorgung zu installieren
  • Stromverbrauch: <8 Watt
  • Netzwerkprotokolle: IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u;100Base-TX/FX;
  • Industriestandard: FCC CFR47 Teil 15, EN55022/CISPR22, Klasse A, IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV (Kontakt), ±12kV (Luft), IEC61000-4-3 (RS): 10V/m (80~1000MHz), IEC61000-4-4 (EFT): Stromanschluss: ±4kV; Datenanschluss: ±2kV, IEC61000-4-5 (Überspannung)
  • Abmessungen (B x T x H): 142.5 x 107.1 x 53.5 mm
  • Gewicht: Produktgewicht: 0.65kg
  • Arbeitsumgebung: Betriebstemperatur: -40 bis max 80℃; Lagertemperatur: -40 bis max. 80℃
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis max. 95 % (keine Kondensation)
  • Anzahl der Ports: 8
  • Ethernet Geschwindigkeit: Fast Ethernet
  • Industrielle Nutzung: true
  • Anzahl der Ports (Uplink): 1
  • Managed: false
  • Montageart: Hutschiene
  • Outdoor geeignet: false
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Schutz vor Vandalismus: false
  • Uplink Port Anschluss: SFP
  • VLAN: false
Weitere Informationen:
Anzahl der Ports:
8
Ethernet Geschwindigkeit:
Fast Ethernet
Industrielle Nutzung:
true
Anzahl der Ports (Uplink):
1
Managed:
false
Montageart:
Hutschiene
Outdoor geeignet:
false
PoE (Power over Ethernet):
false
Schutz vor Vandalismus:
false
Uplink Port Anschluss:
SFP
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.