Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8 Port Fast Ethernet Netzwerk PoE Switch, Industrial, Unmanaged, 1 SFP Uplink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus 8 Port Fast Ethernet Netzwerk PoE Switch, Industrial, Unmanaged, 1 SFP Uplink
Digitus 8 Port Fast Ethernet Netzwerk PoE Switch, Industrial, Unmanaged, 1 SFP Uplink
Digitus 8 Port Fast Ethernet Netzwerk PoE Switch, Industrial, Unmanaged, 1 SFP Uplink
Digitus 8 Port Fast Ethernet Netzwerk PoE Switch, Industrial, Unmanaged, 1 SFP Uplink
Digitus 8 Port Fast Ethernet Netzwerk PoE Switch, Industrial, Unmanaged, 1 SFP Uplink
Digitus 8 Port Fast Ethernet Netzwerk PoE Switch, Industrial, Unmanaged, 1 SFP Uplink
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-8785
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-651133
EAN/GTIN:
     4016032485469
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch

8 Port Fast Ethernet Netzwerk PoE Switch, Industrial, Unmanaged, 1 SFP Uplink

Der DN-651133 ist ein für industrielle Einsätze (IP40) geeigneter 8+1-Port- PoE Ethernet-Switch (IEEE 802.3 af/at) , der eine störungsfreie Datentransfer-Leistung in rauer Industrieumgebung bietet.

Produktvorteile:

  • Die Verwendung eines hochwertigen photoelektrischen Integrationsmoduls sorgt für gute Übertragungsraten bei optischen und elektrischen Anschlüssen.
  • Gewährleistet eine zuverlässige Datenübertragung
  • Unterstützt Vollduplex- oder Halbduplex-Modus, mit automatischer Aushandlung
  • Netzwerkanschluss unterstützt automatische Cross-Identifikation
  • Nutzt die "Store and Forward" Technologie Der Switch unterstützt einer Vielzahl von Protokollen
  • entspricht den industriellen Betriebsstandards
  • Betriebsspannung: DC 48-57V
  • Blitzüberspannungsschutz (Leistung): 5000A(8/20μs)

DN-651133 ist ein industrieller Fast -Ethernet-PoE Switch mit 8 Port 10/100 Mbps RJ45 +1 Port 100Mbps base-FX. Der Industrie-Switch hat die Betriebstemperatur von -40℃ ~ 80℃, wurde robust gefertigt und kann in allen Arten von rauen Umgebungen eingesetzt werden. Der Switch kann einfach auf einer freien DIN Schiene installiert werden. Der breite Temperaturbereich, das Gehäuse der Schutzklasse IP40 und die LED-Anzeige machen den DN-651133 zu einem Plug-and-Play-Gerät in Industriequalität, das den Benutzern eine zuverlässige und bequeme Lösung für die Vernetzung ihrer Ethernet-Geräte bietet.

Technische Daten:

  • 8 Ports 10/100 Base-Tx RJ45 mit Autonegotiation und Auto-MDI/ MDI-X-Funktion
  • 1-Port 100Base-Fx Schnittstelle SFP
  • 48V bis 57V DC, redundanter Stromanschluss möglich
  • Betriebstemperatur: - 40℃ bis 80℃
  • IP40-Aluminiumgehäuse
  • Unterstützt 6KV DC Ethernet ESD-Schutz
  • Unterstützt 6KV DC EFT-Schutz für die Stromleitung
  • Schutz bei Vibration, Schock und Fall
  • Leistungsspezifikation: Bandbreite: 1.8Gbps, Paketpufferspeicher: 1,25Mbit, Paketweiterleitungsrate: 1.4Mpps, MAC-Adresstabelle: 2K
  • Flusskontrolle: Nutzt die Backpressure Technologie für Halbduplex, Nutzt die "pause Frame" Technologie im Vollduplex Modus
  • Gehäuse: Aluminiumgehäuse der Schutzklasse IP40
  • LED-Anzeige: Strom: Rot, Glasfaser: Link 2(Grün), Ethernet: Gelb
  • Stromverbrauch: <8 Watt
  • Netzwerkprotokolle: IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u;100Base-TX/FX;
  • Industriestandard: FCC CFR47 Teil 15, EN55022/CISPR22, Klasse A, IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV (Kontakt), ±12kV (Luft), IEC61000-4-3 (RS): 10V/m (80~1000MHz), IEC61000-4-4 (EFT): Stromanschluss: ±4kV; Datenanschluss: ±2kV, IEC61000-4-5 (Überspannung)
  • Abmessungen (B x T x H): 142.5 x 107.1 x 53.5 mm
  • Arbeitsumgebung: Betriebstemperatur: -40 bis max 80℃; Lagertemperatur: -40 bis max. 80℃
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis max. 95 % (keine Kondensation)
  • PoE Powerbudget: 200 W
  • Anzahl der Ports: 8
  • PoE Standard: IEEE802.3af (PoE)
  • Ethernet Geschwindigkeit: Fast Ethernet
  • Industrielle Nutzung: true
  • Anzahl der Ports (Uplink): 1
  • Managed: false
  • Montageart: Hutschiene
  • Outdoor geeignet: false
  • PoE (Power over Ethernet): true
  • Schutz vor Vandalismus: false
  • Uplink Port Anschluss: SFP
  • VLAN: false
Weitere Informationen:
Anzahl der Ports:
8
PoE Standard:
IEEE802.3af (PoE)
Ethernet Geschwindigkeit:
Fast Ethernet
Industrielle Nutzung:
true
Anzahl der Ports (Uplink):
1
Managed:
false
Montageart:
Hutschiene
Outdoor geeignet:
false
PoE (Power over Ethernet):
true
Schutz vor Vandalismus:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 105,81*
€ 109,77*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 105,80*
€ 109,78*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 106,66*
€ 110,67*
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,43*
€ 113,45*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,76*
€ 114,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.