Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieller 4+2-Port Gigabit Ethernet PoE Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-651149
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-651149
EAN/GTIN:
     4016032489252
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch

Industrieller 4+2-Port Gigabit Ethernet PoE Switch

4 x PoE 10/100/1000 BASE-TX RJ45 + 2x 1000Base-Fx Ports. Das IP40-Gehäuse mit redundanter Stromversorgung ist ideal für Überwachung, Kontrollmanagement und drahtlose Dienste bei -40℃ bis 80℃.

Produktvorteile:

  • Anzahl der Netzwerkanschlüsse: 4 Port GE, 2 SFP GE Ports
  • Übertragungsgeschwindigkeit der RJ45 Netzwerkports: 4 x 10/100/1000 Mbit (RJ45, PoE 802.3af/at)
  • Übertragungsgeschwindigkeit der Uplinkports: 2 x 10/100/1000 Mbit (SFP)
  • Redundante Stromversorgung 48-57 V (DC)
  • Metallgehäuse nach IP40 Standard
  • Einfache Montage an einer Hutschiene
  • Betriebstemperatur von - 40° bis zu 80° C
  • Einfache Plug & Play Installation
  • ESD & EFT Schutz bis 6 kV (DC)
  • Optimal für die Anbindung von Kamerasystemen

Der DN-651149 ist ein robuster 4+2-Port Industrial Gigabit Ethernet PoE Switch für raue Umgebungen. Mit blockierungsfreier Wire-Speed-Leistung bietet er
4x 10/100/1000 BASE-TX RJ45 (je bis 30 W PoE) + 2x 1000 Base-Fx Ports. Das IP40-Gehäuse mit redundanter Stromversorgung ist ideal für Überwachung, Kontrollmanagement und drahtlose Dienste bei -40℃ bis 80℃.

Technische Daten:

  • Unterstützt IEEE802.3x Durchfluss Kontrolle, und Backpressure
  • Unterstützt Store-and-Forward-Technologie für optimierte Datenübertragung
  • Automatische Geschwindigkeit und Halb-/Vollduplex Erkennung/Einstellung
  • 4 Port PoE mit bis zu 30 W
  • Bandbreite: 14 Gbps
  • Paketzwischenspeicher: 1.2 Mbit
  • Paketweiterleitungsgrösse: 10.5 Mbps
  • Größe der MAC Adressen Tabelle: 2K
  • Jumboframerate: 9000 byte
  • ESD Schutz: 6 kV (DC)
  • EFT Schutz: 6 kV (DC)
  • Metallgehäuse, IP40
  • 4 kV Blitzschutz und Überspannungsschutz
  • Redundante Stromversorgung mit Verpolungsschutzfunktion
  • Stromversorgung: 48 bis 57 V
  • Stromverbrauch: <5 W
  • Abnehmbarer Klemmenanschluss
  • Schutzklasse: IP40
  • Abmessungen: 142.5 x 107.1 x 53.5 mm
  • Betriebstemperatur: -40 bis 80 ° C
  • Lagertemperatur: -40 bis 80 ° C
  • Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95 % (nicht kondensierend)
  • MTBF: 300.000
  • Anzahl der Ports: 4
  • PoE Leistungsbudget: 100 W
  • PoE Standard: IEEE802.3af (PoE)
  • Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
  • Industrielle Nutzung: true
  • Anzahl der Ports (Uplink): 2
  • Managed: false
  • Outdoor geeignet: false
  • PoE (Power over Ethernet): true
  • Schutz vor Vandalismus: false
  • Uplink Port Anschluss: RJ45/SFP
  • VLAN: false
Weitere Informationen:
Anzahl der Ports:
4
PoE Leistungsbudget:
100 W
PoE Standard:
IEEE802.3af (PoE)
Ethernet Geschwindigkeit:
Gigabit
Industrielle Nutzung:
true
Anzahl der Ports (Uplink):
2
Managed:
false
Outdoor geeignet:
false
PoE (Power over Ethernet):
true
Schutz vor Vandalismus:
false
Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, soho switch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.