Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieller 8 + 4-Port Gigabit Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-651152
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-651152
EAN/GTIN:
     4016032490487
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
SFP Switch
industrie-switch 4 port

Industrieller 8 + 4-Port Gigabit Ethernet Switch

8x 10/100/1000 BASE-TX RJ45 + 4 x 1000Base-Fx Ports. Das IP40-Gehäuse mit redundanter Stromversorgung ist ideal für Überwachung, Kontrollmanagement und drahtlose Dienste bei -40℃ bis 80℃.

Produktvorteile:

  • 8 Port GE, 2 SFP GE Ports
  • 8 x 10/100/1000 Mbit (RJ45)
  • 4 x 10/100/1000 Mbit (SFP)
  • Redundante Stromversorgung 12-48 V (DC)
  • Metallgehäuse nach IP40 Standard
  • Einfache Montage an einer Hutschiene
  • Betriebstemperatur von - 40° bis zu 80° C
  • Einfache Plug & Play Installation
  • ESD & EFT Schutz bis 6 kV (DC)
  • Optimal für die Anbindung von Kamerasystemen

Der DN-651152 ist ein robuster 8 + 4 -Port Industrial Gigabit Ethernet Switch für raue Umgebungen. Mit blockierungsfreier Wire-Speed-Leistung bietet er
8x 10/100/1000 BASE-TX RJ45 + 4x 1000 Base-Fx Ports. Das IP40-Gehäuse mit redundanter Stromversorgung ist ideal für Überwachung, Kontrollmanagement und drahtlose Dienste bei -40℃ bis 80℃.

Technische Daten:

  • Unterstützt IEEE802.3x Durchfluss Kontrolle, und Backpressure
  • Unterstützt Store-and-Forward-Technologie für optimierte Datenübertragung
  • Automatische Geschwindigkeit und Halb-/Vollduplex Erkennung/Einstellung
  • Bandbreite: 52 Gbps
  • Paketzwischenspeicher: 4.1 Mbit
  • Paketweiterleitungsgrösse: 38.7 Mbps
  • Größe der MAC Adressen Tabelle: 8K
  • Jumboframerate: 9000 byte
  • ESD Schutz: 6 kV (DC)
  • EFT Schutz: 6 kV (DC)
  • Metallgehäuse, IP40
  • 4 kV Blitzschutz und Überspannungsschutz
  • Redundante Stromversorgung mit Verpolungsschutzfunktion
  • Stromversorgung: 12 bis 48 V
  • Stromverbrauch: < 10 W
  • Abnehmbarer Klemmenanschluss:
  • Schutzklasse: IP40
  • Abmessungen: 143,7 x 125 x 47,7 mm
  • Gewicht: 0,7 kg
  • Betriebstemperatur: -40 bis 80 ° C
  • Lagertemperatur: -40 bis 80 ° C
  • Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95 % (nicht kondensierend)
  • MTBF: 300.000
  • Anzahl der Ports: 8
  • Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
  • Industrielle Nutzung: true
  • Anzahl der Ports (Uplink): 4
  • Managed: false
  • Outdoor geeignet: false
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Schutz vor Vandalismus: false
  • Uplink Port Anschluss: SFP
  • VLAN: false
Weitere Informationen:
Anzahl der Ports:
8
Ethernet Geschwindigkeit:
Gigabit
Industrielle Nutzung:
true
Anzahl der Ports (Uplink):
4
Managed:
false
Outdoor geeignet:
false
PoE (Power over Ethernet):
false
Schutz vor Vandalismus:
false
Uplink Port Anschluss:
SFP
VLAN:
false
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,40*
€ 269,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,75*
€ 263,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,17*
€ 258,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,80*
€ 256,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,54*
€ 237,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.