Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFP+ 10G 2m DAC Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-81222-02
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-81222-02
EAN/GTIN:
     4016032446095
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
sfp+ kabel

SFP+ 10G 2m DAC Kabel

Erweitern Sie Ihre Kupferverbindungen

Produktvorteile:

  • SFP+ 10G 2m DAC Kabel
  • AWG 30 Twinax Kabel
  • 1,0625-10,52 Gbps unterstützte Datenrate

Die Digitus® SFP+ 10G DAC Kabel sind die ideale Verbindung zwischen Switchen im Backbone Bereich. Für den Einsatz der SFP+ 10G DAC Kabel werden fogende Datenraten und Anwendungen unterstützt: 10G Ethernet (10,21 Gbps), 10G Fiber Channel (10,52 Gbps), 8G Fiber Channel (8,5 Gbps), 4G Fiber Channel (4,25 Gbps), 2G Fiber Channel (2,125 Gbps), 1G Fiber Channel (1,0625 Gbps), Gigabit-Ethernet (1,25 Gbit / s), CPRI-Option2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3 x 2, RP3 x 4, RP x 8. Die SFP+ 10G DAC Kabel sind zu Hewlett Packard (HP) H3C kompatibel.

Technische Daten:

  • AWG 30 Twinax Kabel
  • 2 m maximale Entfernung
  • 1,0625-10,52 Gbps unterstützte Datenrate
  • Unterstützte Anwendungen: 10G Ethernet (10,21 Gbps), 10G Fiber Channel (10,52 Gbps), 8G Fiber Channel (8,5 Gbps), 4G Fiber Channel (4,25 Gbps), 2G Fiber Channel (2,125 Gbps), 1G Fiber Channel (1,0625 Gbps), Gigabit-Ethernet (1,25 Gbit / s), CPRI-Option2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3 x 2, RP3 x 4, RP x 8
  • Kompatible Marken: Hewlett Packard (HP/Aruba) kompatibel
  • DDM / DOM-Unterstützung
  • Temperaturbereich: 0-70 ° C
  • Anschlüsse: SFP +
  • Leistung: + 3.3V Versorgungsspannung
  • Leistungsaufnahme: 0,5W
  • Transceiver Typ: DAC
  • Kompatibel mit folgenden Herstellern: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL
  • AWG: 30
  • Länge: 2 m
  • DDM Unterstützung: false
  • Hersteller Kompatibilität: HP
Weitere Informationen:
AWG:
30
Länge:
2 m
DDM Unterstützung:
false
Hersteller Kompatibilität:
HP
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.