Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFP+ 10G 3m DAC Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-81223
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-81223
EAN/GTIN:
     4016032445968
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
sfp+ kabel 3 meter
sfp+ kabel
digitus sfp+ kabel

SFP+ 10G 3m DAC Kabel

Erweitern Sie Ihre Kupferverbindungen

Produktvorteile:

  • SFP+ 10G 3m DAC Kabel
  • AWG 30 Twinax Kabel
  • 1,0625-10,52 Gbps unterstützte Datenrate

Die Digitus® SFP+ 10G DAC Kabel sind die ideale Verbindung zwischen Switchen im Backbone Bereich. Für den Einsatz der SFP+ 10G DAC Kabel werden fogende Datenraten und Anwendungen unterstützt: 10G Ethernet (10,21 Gbps), 10G Fiber Channel (10,52 Gbps), 8G Fiber Channel (8,5 Gbps), 4G Fiber Channel (4,25 Gbps), 2G Fiber Channel (2,125 Gbps), 1G Fiber Channel (1,0625 Gbps), Gigabit-Ethernet (1,25 Gbit / s), CPRI-Option2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3 x 2, RP3 x 4, RP x 8. Die SFP+ 10G DAC Kabel sind zu allen führenden Switchherstellern kompatibel.

Technische Daten:

  • AWG 30 Twinax Kabel
  • 3 m maximale Entfernung
  • 1,0625-10,52 Gbps unterstützte Datenrate
  • Unterstützte Anwendungen: 10G Ethernet (10,21 Gbps), 10G Fiber Channel (10,52 Gbps), 8G Fiber Channel (8,5 Gbps), 4G Fiber Channel (4,25 Gbps), 2G Fiber Channel (2,125 Gbps), 1G Fiber Channel (1,0625 Gbps), Gigabit-Ethernet (1,25 Gbit / s), CPRI-Option2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3 x 2, RP3 x 4, RP x 8
  • Kompatibel zu folgenden Herstellern:  Ubiquiti, Allied Telesis, Allnet, CISCO, D-Link, Edimax, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, ZyXEL, ZTE , Avaya , Mikrotik , ENTERASYS, FINISAR, FORCE 10 ,RIVERSTONE , Fortinet
  • DDM / DOM-Unterstützung
  • Temperaturbereich: 0-70 ° C
  • Anschlüsse: SFP +
  • Leistung: + 3.3V Versorgungsspannung
  • Leistungsaufnahme: 0,5W
  • Transceiver Typ: DAC
  • AWG: 30
  • Länge: 3 m
  • Hersteller Kompatibilität: Universal (MSA)
  • DDM Unterstützung: false
Weitere Informationen:
AWG:
30
Länge:
3 m
Hersteller Kompatibilität:
Universal (MSA)
DDM Unterstützung:
false
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.