Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-4506950 Herst.-Nr.: DN-81244 EAN/GTIN: 4016032478829 |
| |
|
| | |
| SFP28 25G 4m DAC Kabel Das SFP28 25G Kabel eignet sich für die Verbindungen zwischen zwei SFP28-Ports in 25G Netzwerkkomponenten Produktvorteile: - 4 m maximale Entfernung
- AWG 26 Twinax Kabel
- bis zu 25,88 Gbps unterstützte Datenrate
- Hot-plug-fähiger SFP 20 PIN Anschluss
- Temperaturbereich: 0-70 ° C
- Verbesserter steckbarer Formfaktor (IPF)
- Leistung: + 3.3V Versorgungsspannung
- Kompatibel zu den SFF-8432 Spezifikationen
25G SFP28 DAC Twinax Kabel sind eine hochleistungsfähige, energiesparende Lösung für 25G Ethernet Anwendungen, Switches, hochperformante Computer, Datenerfassungssysteme und Telekommunikationssysteme. Es besteht aus einem geschirmten Twinax-Kupferkabel mit steckbaren Anschlüssen an beiden Enden. Passive DAC-Kabel haben keine elektrischen Komponenten im Kabel und sind für kurze Übertragungsdistanzen geeignet. Technische Daten: - Übertragungswege: RX und TX
- Anschlüsse: SFP28
- bis zu 25,88 Gbps unterstützte Datenrate
- Temperaturbereich: 0-70 ° C
- Lagertemperaturbereich: -40 bis 85 °C
- Leistung: + 3.3V Versorgungsspannung
- Leistungsaufnahme: 0,5W
- Kompatibel mit MSA SFP28
- Elektrische Schnittstelle: 20-poliger Anschlussstecker
- Management-Schnittstelle: Seriell, I²C
- Der Anschluss ist mit der SFF-8432-Spezifikation kompatibel
- Kompatibel zu folgenden Herstellern: CISCO, D-LINK, ENTERASYS, FINISAR, FORCE 10, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL
- DDM Unterstützung: false
Weitere Informationen: | | DDM Unterstützung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 31,47* | € 43,21* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 41,97* | € 57,07* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 64,94* | € 85,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|