Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSFP+ 40G 5m AOC Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-81312
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-81312
EAN/GTIN:
     4016032460138
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
QSFP+ Kabel

QSFP+ 40G 5m AOC Kabel

Hohe Bandbreite ohne Verzögerungen oder Signalverlust

Produktvorteile:

  • QSFP+ 40G 5m AOC Kabel
  • 2,125-41,2Gbps untersützte Datenrate
  • Kompatible Marken: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL

Die aktiven DIGITUS® 40G QSFP+ AOC Kabel sind eine leistungsstarke, stromsparende Nahbereichsverbindungslösung, die InfiniBand QDR/DDR/SDR,12.5G/10G/8G/8G/4G/4G/2G Glasfaserkanal, PCIe und SAS unterstützt. Sie sind konform mit dem QSFP MSA und IEEE P802.3ba. Es werden 4 Vollduplex-Kanäle verwendet, wobei jeder Kanal in der Lage ist, Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 11,3Gb/s zu übertragen, was eine aggregierte Rate von 45,2Gb/s ergibt. Die aktiven DIGITUS® 40G QSFP+ AOC Kabel bieten eine erhöhte Portdichte und Kosteneinsparungen im Gesamtsystem.

Technische Daten:

  • 5 m maximale Entfernung
  • 2,125-41,2Gbps untersützte Datenrate
  • Unterstützte Anwendungen: 12,5G Fiber Channel, 10G Fiber Channel, 8G Fiber Channel, 4G Fiber Channel und 2G Fiber Channel
  • Kompatible Marken: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL
  • DDM / DOM-Unterstützung
  • Temperaturbereich: 0-70 ° C
  • Anschlüsse: QSFP
  • Leistung: + 3.3V Versorgungsspannung
  • Leistungsaufnahme: <1,5W
  • Multimode Fiber mit 850nm Wellenlänge
  • Länge: 5 m
  • DDM Unterstützung: false
  • Ethernet Geschwindigkeit: 40 Gigabit
  • Verbindung: QSFP+
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
DDM Unterstützung:
false
Ethernet Geschwindigkeit:
40 Gigabit
Verbindung:
QSFP+
Weitere Suchbegriffe: infiniband patchkabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,69*
€ 162,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,20*
€ 160,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,73*
€ 160,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.