Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular Patch Panel, 12-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-91419
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-91419
EAN/GTIN:
     4016032455561
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
digitus patchpanel 1he

Modular Patch Panel, 12-Port

Geeignet für geschirmte und ungeschirmte DIGITUS® Keystone Module und Kupplungen

Modular Patch Panel, geschirmt, 12-Port, Blank,1HE,254mm (10") Rack Mount, grau RAL 7035

Technische Daten:

  • Patch Panel für Keystone Module
  • Geschirmt
  • Geeignet für 254 mm (10") Schrankmontage
  • 1HE
  • Farbe Grau (RAL 7035)
  • Sichtfenster mit Beschriftungseinlage
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • HE: 1
  • Kategorie: CAT 6A
  • Ports: 12
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
HE:
1
Kategorie:
CAT 6A
Ports:
12
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.