| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DN-91420 Herst.-Nr.: DN-91420 EAN/GTIN: 4016032280804 |
| |
|
| | |
| Modulares Patchpanel, 12-Port Geeignet für geschirmte und ungeschirmte DIGITUS® Keystone Module und Kupplungen Produktvorteile: - Robustes Stahlgehäuse
- Zusätzliche Kabelfixierung auf Befestigungsschiene möglich
Das DIGITUS® 12-Port Patch Panel ist für den Einbau in 10Zoll Wandgehäusen oder Schränken geeignet und kann geschirmte oder ungeschirmte Keystone Module aufnehmen. Auf der hinteren Schiene lassen sich die Netzwerkkabel mittels Kabelbindern zusätzlich fixieren. Das Patch Panel ist aus robustem, kaltgewalztem Stahl gefertigt und wird in der Farbe Schwarz (RAL 9005) geliefert. Zusätzlich lässt sich das Patch Panel durch ein Erdungskabel (nicht im Lieferumfang enthalten an vorhandene Schutzleiter (PE) anschliessen. Technische Daten: - Patch Panel für Keystone Module
- Geschirmt
- Geeignet für 254 mm (10") Schrankmontage
- 1HE
- Farbe Schwarz (RAL 9005)
- Sichtfenster mit Beschriftungseinlage
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- HE: 1
- Ports: 12
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz, RAL 9005 | HE: | 1 | Ports: | 12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |