Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsolidierungs-Punkt Box für 4x RJ45 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-93708
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-93708
EAN/GTIN:
     4016032459330
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

Konsolidierungs-Punkt Box für 4x RJ45 Module

Optimale Lösung um im modernen Büroumfeld eine flexible Netzwerkverkabelung zu gewährleisten (Clean Desk)

Produktvorteile:

  • Robustes Stahlgehäuse mit Klappdeckel und verschraubtem Kabelabfangteil
  • Geeignet für den Einbau von 4 RJ45 Keystone Modulen
  • Der für die Patchkabel zugängige Teil ist klappbar und mittels Schnellverschluss werkzeuglos zu öffnen

Konsolidierungspunkte oder Consolidation Points (CP) sind Sammelpunkte für die strukturierte Gebäudeverkabelung vor allem im gewerblichen oder industriellen Bereich. Zum Einsatz kommen diese Kernelemente der Verkabelungssysteme in Gebäuden und Großraumbüros als Anschluss- bzw. Verteilerpunkt für die Arbeitsplätze. Die DIGITUS® Konsolidierungspunkt-Box ist für die Aufnahme von 4 Keystone Modulen ausgelegt. Die Box kann als Wandmontage, in Decken, Unterflurböden oder als Desktop-Variante zum Einsatz kommen. Mit optionalem Zubehör (AN-25188) lässt sich auch die Montage auf einer Hutschiene realisieren. Eine sowohl kosteneffiziente als auch flexible Lösung für die verschiedensten Bereiche und Anwendungsmöglichkeiten.

Technische Daten:

  • CP-Box für 4 Module
  • Befestigungsöffnungen für UTP/STP Keystones
  • Separater Erdungsbolzen
  • Klappdeckel mit Schnellverschluss für CP-Kabelverbindungen
  • Kabelöffnungen an Front- und Rückseite mit Staubschutz
  • Material aus robustem Stahlblech
  • Farbe: schwarz pulverbeschichtet (ähnlich zu RAL9005)
  • Schutzart IP20
  • Lieferung ohne Module
  • Abmessungen: 135 x 203 x 54 (BxTxH)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.