Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Gigabit Ethernet PoE+ Injektor, 802.3at, 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-95108
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-95108
EAN/GTIN:
     4016032464501
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
digitus poe injector

10 Gigabit Ethernet PoE+ Injektor, 802.3at, 30 W

Stromversorgung und Datenübertragung mit bis zu 10G-Bandbreite und 30 Watt Leistung über nur ein Netzwerkkabel - für PoE-fähige Geräte wie Accesspoints, IP-Telefone oder IP-Kameras

Produktvorteile:

  • PoE-Stromversorgung mit bis zu 30 W und 10 Gbps
  • Unterstützt den IEEE 802.3af/at PoE-Standard
  • Unterstützt 10G, 5G, 2,5G, 10/100/1000 Base-T
  • PoE-Leistung: 30 W
  • Für Distanzen von bis zu 100 m
  • LED-Betriebsanzeige
  • Intergrierter Kaltgeräte Stromanschluss (C14)
  • Überlast- und Kurzschlussschutz
  • Automatische Erkennung von PoE-Geräten
  • Für Wandmontage geeignet

Der PoE+ Injektor von DIGITUS® bietet einen 30 Watt PoE-Port als Mid-Span Lösung. Kompakt, kostengünstig und ist vollständig IEEE802.3at-konform. Durch die Unterstützung von 10 Gbps Netzwerkwerkverbindungen kann der PoE-Injektor auch in Umgebungen eingesetzt werden, in denen eine höchstmögliche Übertragungsgeschwindigkeit essentiell ist. Die einfache Lösung für die Fernspeisung von Wireless Accesspoints, IP-Sicherheitskameras, VoIP-Telefonen und anderen Installationen mit PoE-Funktionalität. Der Injektor macht eine externe Stromversorgung Ihrer Geräte und die damit verbundene Stromverkabelung / Steckdose überflüssig. PoE & PoE+ kompatible Geräte können über das Netzwerkkabel mit Strom- und Daten versorgt werden - eine sichere und zuverlässige Lösung zur Erweiterung der vorhandenen Netzwerk-Infrastruktur.

Technische Daten:

  • Unterstützt 10G, 5G, 2,5G und 10/100/1000 Base-T Anwendungen
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
  • LED-Anzeige: Netzeingang / PoE-Ausgang
  • PoE-Leistung: 30 W
  • Für Distanzen von bis zu 100 m
  • LED-Betriebsanzeige
  • Intergrierter Kaltgeräte Stromanschluss (C14)
  • Überlast- und Kurzschlussschutz
  • Automatische Erkennung von PoE-Geräten
  • Für Wandmontage geeignet
  • Stromversorgung: 100 - 240 VAC / 50/60 Hz
  • Leistungsaufnahme gesamt: 32 W max.
  • PoE-Spannung: 52 VDC / 0,58 A
  • PoE-Budget: 30 W
  • Pin-Belegung: V+ (RJ45 Pin 3,6), V- (RJ45 Pin1, 2)
  • Betriebstemperatur: 0 ~ 40°C
  • Lagertemperatur: -10 ~ 70°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 5 - 95% (nicht kondensierend)
  • Abmessungen: 145,5 x 61,5 x 40 mm (L x B x H)
  • Gewicht: 0,45 kg
  • Ethernet Geschwindigkeit: 10 Gigabit
  • Industrielle Nutzung: false
  • Anzahl der Ports: 1
  • PoE Leistungsbudget: 30 W
  • PoE Standard: IEEE802.3at (PoE+)
Weitere Informationen:
Ethernet Geschwindigkeit:
10 Gigabit
Industrielle Nutzung:
false
Anzahl der Ports:
1
PoE Leistungsbudget:
30 W
PoE Standard:
IEEE802.3at (PoE+)
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.