Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16-Port Gigabit Ethernet PoE+ Injektor, 802.3at, 250 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-95116
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-95116
EAN/GTIN:
     4016032430377
Suchbegriffe:
Ethernet Hub
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector

16-Port Gigabit Ethernet PoE+ Injektor, 802.3at, 250 W

Minimierung des Verkabelungsaufwands für PoE fähige Geräte

Produktvorteile:

  • 16 Gigabit Ports mit PoE+ Unterstützung
  • 250 Watt Leistung mit bis zu 30 Watt je Port
  • Kompatibel zu den Standards IEEE802.3af und IEEE802.3at
  • Automatischer Überspannungsschutz
  • Unterstützt Bandbreiten bis 10Gbps

Der DIGITUS® DN-95116 ist ein 16 Port Gigabit PoE+ Mid-Span Hub (PoE Injektor). Er bietet 16 Eingangsports für Daten und 16 Ausgangsport, die Daten und PoE zur Verfügung stellen. Jeder PoE-Port unterstützt angeschlossene Geräte nach dem PoE Standard IEEE802.3af und IEEE802.3at mit 15,4 Watt bzw. 30 Watt, wie z.B. PoE Access Points, PoE IP-Telefone oder PoE IP-Kameras. Der Switch stellt für alle Ports ein maximales Budget von 250 Watt und pro Port ein maximales Budget von 30 Watt zur Verfügung.

Technische Daten:

  • 32 x 10/100/1000Mbps (16 x Eingang Daten, 16 x Ausgang Daten+PoE)
  • Kompatibel zu den Standards IEEE802.3af und IEEE802.3at
  • PoE Stromversorgung über PIN 1,2(V-) und PIN 3,6(V+)
  • Maximale Gesamtleistung von 250 Watt
  • Kompatibel zu den Standards IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
  • Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X Funktion
  • Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex
  • Stromversorgung: 100VAC ~ 240VAC
  • Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +45 °C
  • Lagertemperatur: -20°C - 70°C
  • Abmessungen (mm): 440(L) x 200(B) x 45(H)
  • MTBF: 100.000 Stunden
  • Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
  • Industrielle Nutzung: false
  • Anzahl der Ports: 16
  • PoE Leistungsbudget: 250 W
  • PoE Standard: IEEE802.3af (PoE)
Weitere Informationen:
Ethernet Geschwindigkeit:
Gigabit
Industrielle Nutzung:
false
Anzahl der Ports:
16
PoE Leistungsbudget:
250 W
PoE Standard:
IEEE802.3af (PoE)
Weitere Suchbegriffe: PoE Switch, digitus hubs, ethernet hub
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,99*
€ 233,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,49*
€ 217,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,66*
€ 213,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,46*
€ 211,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,85*
€ 197,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.