| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5722-DN-97602 Herst.-Nr.: DN-97602 EAN/GTIN: 4016032266457 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kabelrangierpanel mit Kabelführungsbügeln für 483 mm (19")-Schränke, 1HE Produktvorteile: Die Kabelrangierpanel werden an den 483 mm (19“)-Profilschienen befestigt. Fünf Kabelführungsbügel ermöglichen ein einfaches, horizontales rangieren von Patchkabeln. Ein optimales Kabelmanagement in Ihrem 483 mm (19“) Netzwerk- oder Serverschrank ist garantiert. Technische Daten: - zur Befestigung an den 483 mm (19“)-Profilschienen
- robustes Stahlblech
- 5x Kabelführungsbügel (HxT: 40x60 mm)
- inkl. Befestigungsmaterial
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- HE: 1
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz, RAL 9005 | Zoll Formfaktor (IEC 60297): | 482,6 mm (19") | HE: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 Zoll Rangierpanel, 19" Rangierpanel, Rangierpanel, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, 19 zoll kabelbügel digitus, 19 zoll kabelbügel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |