Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen für modulare Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-BLIND-SW
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-BLIND-SW
EAN/GTIN:
     4016032326878
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel

Blindstopfen für modulare Patch Panel

Die DIGITUS® Snap-In Adapter für Patch Panel bieten Ihnen die einfachste Lösung um leere Felder Ihres Patch Panels zu erweitern oder abzudecken. Durch Einsatz von Blindstopfen können Sie Felder, welche nicht in Gebrauch sind, innerhalb von Sekunden abdecken und somit vor Schäden und Schmutz bewahren. Die LC oder ST Keystone Rahmen haben einen jeweils für LC oder ST Stecker passende Aufnahme und sind dafür hervorragend geeignet um die Verkabelungen Ihres Patch Panels zu optimieren. Alle DIGITUS® Snap-In Adapter sind in den Farben Grau und Schwarz erhältlich.

Technische Daten:

  • Farbe schwarz (RAL 9005)
  • Snap-in Montage in Leerfeldern
  • Farbe: schwarz, RAL 9005
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz, RAL 9005
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 0,219*
€ 0,261
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.