Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless HDMI Extender Set, 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-55318
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55318
EAN/GTIN:
     4016032478744
Suchbegriffe:
HDMI Extender
WHDI
WHDI-Funktechnik
WHDI-Komponenten

Wireless HDMI Extender Set, 50 m

Überträgt HDMI Video- und Audiosignale drahtlos in Full HD über eine Distanz von bis zu 50 m bei freier Sicht

Produktvorteile:

  • Kabellose HDMI-Signalübertragung auf bis zu 50 m (bei freier Sicht)
  • Punkt-zu-Punkt Verbindung - 1x Sender (Quelle) + 1x Empfänger (Ausgabegerät)
  • Unterstützt Auflösungen bis Full HD (1080p / 60 Hz)
  • Einfache Bedienung und Handhabung dank Plug & Play - Einstecken und loslegen
  • Stromversorgung via Micro-USB
  • Sender & Empfänger können über den HDMI-Anschluss Ihres Gerätes mit Strom versorgt werden (> 500 mA erforderlich)
  • AES 128 bit Verschlüsselung
  • WPA2 Protokoll
  • Das Set ist ideal für nachträgliche, spontane oder kurzfristige Installationen in Meeting-, Konferenz- und Kongressräumen

Mit dem Wireless HDMI Extender Set übertragen Sie kabellos HDMI Video- und Audiosignale über eine Distanz von bis zu 50 m bei freier Sicht. Die Bedienung und Installation hierbei ist kinderleicht. Echtes Plug & Play - Einstecken und los geht´s. Sender & Empfänger können über den HDMI-Anschluss Ihres Geräts mit Strom versorgt werden (0,5A erforderlich), alternativ (zusätzlich) mit dem beliegenden Micro USB-Kabel über den USB-Anschluss ihres Notebooks, PCs, etc. Dank der kompakten Bauform von Sender und Empfänger lässt es sich leicht, schnell und individuell installieren - die perfekte Lösung für Meeting-, Konferenz- oder Kongressräume. Aber auch im privaten Bereich lässt es sich für spontane oder kurzzeitige Installationen nutzen.

Technische Daten:

  • Drahtlose HDMI-Signalübertragung auf bis zu 50 m (freie Sicht)
  • Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1080p
  • Funk-Kanal: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
  • HDMI-Version: 1.4
  • HDCP-Version: 1.3
  • Authentifizierungs-Protokoll: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
  • Anschlüsse pro Einheit: 1x HDMI Stecker, 1x Micro-USB Buchse
  • Stromversorgung: HDMI Buchse (0,5A erforderlich) oder via Micro-USB (DC 5V/0,5A)
  • Verbindungsknopf mit LED-Statusanzeige
  • Audio: Stereo, 16 bits / 48 KHz
  • Latenz: ca. 120 ms
  • ABS-Gehäuse
  • Stromverbrauch: 2,5W
  • Betriebstemperatur: 0-40°C
  • Abmessungen (1 Einheit): L 8,3 x B 3,2 x H 1,3 cm
  • Gewicht (1 Einheit): 27 g
  • Farbe: schwarz
  • Die Übertragungsdistanz bei eingeschränkter Sichtweite kann nicht pauschal bestimmt werden und hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab
  • Wände, Glas, etc. verkürzen die Signalabdeckung oder verursachen Signalverluste
  • KVM: false
  • PoE (Power over Ethernet): false
Weitere Informationen:
KVM:
false
PoE (Power over Ethernet):
false
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.