Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K Wireless Video Extender, 30 m (HDMI - HDMI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 4K Wireless Video Extender, 30 m (HDMI - HDMI)
Digitus 4K Wireless Video Extender, 30 m (HDMI - HDMI)
Digitus 4K Wireless Video Extender, 30 m (HDMI - HDMI)
Digitus 4K Wireless Video Extender, 30 m (HDMI - HDMI)
Digitus 4K Wireless Video Extender, 30 m (HDMI - HDMI)
Digitus 4K Wireless Video Extender, 30 m (HDMI - HDMI)
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-55323
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55323
EAN/GTIN:
     4016032491194
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
HDMI Verlängerungskabel

4K Wireless Video Extender, 30 m (HDMI - HDMI)

Überträgt HDMI Video- und Audiosignale drahtlos in UHD 4K/30Hz über eine Distanz von bis zu 30 m bei uneingeschränkter Sicht

Produktvorteile:

  • Kabellose HDMI-Signalübertragung auf bis zu 30 m (uneingeschränkte Sicht)
  • Punkt-zu-Punkt Verbindung - 1x Sender (Quelle) + 1x Empfänger (Ausgabegerät)
  • Unterstützt Auflösungen bis 4K UHD (2160p/30Hz)
  • Einfache Bedienung und Handhabung dank Plug & Play - Einstecken und loslegen, keine Treiber oder Software erforderlich
  • Stromversorgung via USB-C Anschluss
  • AES 128 bit Verschlüsselung
  • WPA2 Protokoll
  • HDMI 2.0/1.4
  • HDCP 2.2/1.4

Erleben Sie eine kabelfreie Audio- und Videoübertragung in gestochen scharfem UHD 4K/30Hz mit dem 4K Wireless HDMI Extender. Das Set ermöglicht eine einfache Einrichtung ohne Treiber oder Software dank Plug & Play. Mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern bei freier Sicht garantiert er eine zuverlässige Übertragung. Die AES 128-Bit-Verschlüsselung und das WPA2-Protokoll gewährleisten eine sichere Datenübertragung. Kompatibel mit HDMI 2.0/1.4 und HDCP 2.2/1.4. Ideal z. B. für Heimkinos, Konferenzräume und Schulungseinrichtungen. Entdecken Sie die Freiheit kabellosen Entertainments!

Technische Daten:

  • Kabellose HDMI-Signalübertragung auf bis zu 30 m (uneingeschränkte Sicht)
  • Punkt-zu-Punkt Verbindung - 1x Sender (Quelle) + 1x Empfänger (Ausgabegerät)
  • Unterstützt Auflösungen bis 4K UHD (2160p/30Hz)
  • Einfache Bedienung und Handhabung dank Plug & Play - Einstecken und loslegen, keine Treiber oder Software erforderlich
  • Stromversorgung via USB-C Anschluss
  • AES 128 bit Verschlüsselung
  • Authentifizierungs-Protokoll: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
  • HDMI-Version: 2.0 (RX) / 1.4 (TX)
  • HDCP-Version: 2.2 (RX) /1.4 (TX)
  • Funk-Kanal: IEEE 802.11.b/g/n/ac
  • Frequenz-Band: Dual Band, 2,4/5G
  • Anschlüsse pro Einheit: 1x HDMI Stecker, 1x USB-C Buchse
  • Verbindungsknopf mit LED-Statusanzeige
  • Stromversorgung: Sender - 5V/1A, Empfänger - 5V/0,6A
  • Kompression: H.265
  • Latenz: ca. 100 ms
  • Audio-Format: PCM
  • Audio-Kanal: 2 Kanäle
  • Unterstützt Signalquellen (z.B. Spielekonsolen, Blu-Ray Player, etc.) mit HDMI Ausgang sowie PCs/Notebooks mit Windows, macOS
  • ABS-Gehäuse
  • Stromverbrauch: Sender ca. 3W, Empfänger ca. 4W
  • Betriebstemperatur: 0-40°C
  • Abmessungen (1 Einheit): L 8,1 x B 3,4 x H 1,3 cm
  • Gewicht: Sender 31 g, Empfänger 28 g
  • Farbe: schwarz/silber
  • Die Übertragungsdistanz bei eingeschränkter Sichtweite kann nicht pauschal bestimmt werden und hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab
  • Wände, Glas, etc. verkürzen die Signalabdeckung oder verursachen Signalverluste
  • KVM: false
  • PoE (Power over Ethernet): false
Weitere Informationen:
KVM:
false
PoE (Power over Ethernet):
false
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,56*
€ 160,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,73*
€ 157,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,03*
€ 148,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.