Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K HDMI Extender Splitter Set, 1x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-7130
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55515
EAN/GTIN:
     4016032482079
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Extender
HDMI Splitter

4K HDMI Extender Splitter Set, 1x4

Verlängert ein HDMI-Singal auf eine Distanz von bis zum 70 m und verteilt dieses auf 4 Bildschirme in UHD-Auflösung (4K/60Hz)

Produktvorteile:

  • Unterstützt 4K2K/60Hz (HDR, 4:4:4)
  • Video-Bandbreite: 18 Gbps
  • Maximale Übertragungsdistanz (UHD 4K2K): 70 m
  • PoC (Power over Cable) - lediglich die Sendeeinheit benötigt ein externes Netzteil
  • HDMI Loop-Out an der Sendeeinheit
  • HDCP 2.2 / 1.4
  • Unterstützt CAT 6/7/8 Kabel
  • Audio Return Channel (ARC)
  • EDID-Management
  • RS232-Signalübertragung

Das DIGITUS® HDMI Extender Splitter Set verlängert ein AV-Signal des Quellgeräts auf eine Distanz von bis zum 70 m und verteilt dieses auf 4 Bildschirme in UHD-Auflösung (4K/60Hz). Unterstützt werden CAT 6/7/8 Kabel. Dank PoC muss lediglich die Sendeeinheit mit einem externen Netzteil mit Strom versorgt werden. Ebenso gehören EDID-Management, ARC, RS232-Signalübertragung, HDMI Loop-Out sowie IR-signalübetragung zum Leistungsspektrum.

Technische Daten:

  • Unterstützt 4K2K/60Hz (4:4:4)
  • Video-Bandbreite: 18 Gbps
  • Maximale Übertragungsdistanz (UHD 4K2K): 70 m
  • PoC (Power over Cable) - lediglich die Sendeeinheit benötigt ein externes Netzteil
  • Unterstützt CAT 6/7/8 Kabel
  • HDCP 2.2 / 1.4
  • HDMI 2.0
  • Audio Return Channel (ARC)
  • Unterstützt HDR
  • IR-Signalübetragung (Pass Back)
  • Auto Down-Scaling
  • Unterstützt CEC
  • Anschlüsse Sendeeinheit:
  • 1x HDMI Eingang (4K/60Hz) - Anschluss Signalquelle
  • 2x RJ45 Ausgang - Anschluss CAT Übertragungskabel
  • 1x HDMI Loop-Out / Ausgang - Anschluss lokaler Monitor (Quell-Gerät)
  • 1x IR Ausgang zur Kontrolle des Quellgeräts
  • 1x RS232 (3-Pin Phoenix) für RS232-Befehlsübertragung
  • 1x Netzteil Eingang (DC 12V/3A)
  • 1x EDID-Umschalter (Managment)
  • 1x Reset-Taste
  • 1x LED Statusanzeige
  • Anschlüsse Empfängereinheit:
  • 1x HDMI Ausgang (4K/60Hz) - Anschluss Ausgabegerät
  • 1x RJ45 Eingang - Anschluss CAT Übertragungskabel
  • 1x IR Eingang zum Empfangen von Fernbedienungssignalen
  • 1x Audio Ausgang (Digital) - S/PDIF
  • 1x Audio Umschalter (Eingangssignal) - S/PDIF (Quellgeräte) / ARC (Ausgabedisplay)
  • 1x Netzteil Eingang (DC 12V/3A)
  • 1x Reset-Taste
  • 1x LED Statusanzeige
  • Überspannungs- & ESD-Protection
  • Geeignet zur Wandmontage
  • Betriebstemperatur: -20-60°
  • Stromverbrauch: Sender ca. 13W / Empfänger ca. 4W
  • Gehäuse: Metall
  • Abmessungen: Sender B 26,4 x L 10,4 x H 2,35 cm / Empfänger B 10,6 x L 9,9 x H 2,6 cm
  • Gewicht: Sender 640 g, Empfänger 210 g
  • Farbe: schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 298,81*
€ 351,81*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 298,13*
€ 351,82*
5 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 332,22*
€ 391,26*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 464,91*
€ 535,20*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 553,60*
€ 629,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,81*
€ 418,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,86*
€ 412,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,28*
€ 393,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,14*
€ 385,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,81*
€ 355,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.