Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Repeater


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-55901
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55901
EAN/GTIN:
     4016032269014
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Signalverstärker
digitus hdmi extender
hdmi extender

HDMI Repeater

Verlängert das HDMI Signal bis zu 35 m - ideal für HDMI Signalverteilung und Digital Signage Anwendungen

Produktvorteile:

  • Verlängert das HDMI Signal bis zu 35 m - ideal für HDMI Signalverteilung und Digital Signage Anwendungen
  • Unterstützt die 3D-Funktion in allen Formaten, 1080p@23.98/24Hz, 720p@59.94/60Hz/50Hz
  • Banbbreite 225MHz 2,25Gbps pro Kanal (6,75Gbps über alle Kanäle)

Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 35m indem das HDMI Signal erneuert wird, bevor es an einem HDMI Monitor oder Projektor ausgegeben wird. Des weiteren kann gemäß der HDMI-Kabellänge mit Hilfe eines speziell entworfenen EQ die Bildübertragung angepasst werden.

Technische Daten:

  • HDMI High Speed Repeater für bis zu 35m
  • Videoauflösung bis zu 1080p
  • Unterstützt die 3D-Funktion in allen Formaten, 1080p@23.98/24Hz, 720p@59.94/60Hz/50Hz
  • Banbbreite 225MHz 2,25Gbps pro Kanal (6,75Gbps über alle Kanäle)
  • Farbtiefe 12bit pro Kanal (36bit über alle Kanäle)
  • HDCP-Durchleitung
  • Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM, DTS Digital, Dolby Digital (inklusive DTS-HD und Dolby True HD)
  • 8 Ausgleichslevel, wählbar über schalten des EQ von 0 bis 7, zur Unterstützung der verschiedenen HDMI Kabellängen von 1 bis 35m
  • KVM: false
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Reichweite: 35 m
  • HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
Weitere Informationen:
KVM:
false
PoE (Power over Ethernet):
false
Reichweite:
35 m
HDTV Auflösung max.:
1920 x 1080 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Full HD
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.