Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulare Konsole mit 17" TFT (43,2cm) & Touchpad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-72210
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-72210
EAN/GTIN:
     4016032447597
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

Modulare Konsole mit 17" TFT (43,2cm) & Touchpad

Höchste Flexibilität bei der Administration der Server-Farm

Produktvorteile:

  • Modulare Konsole mit 17" TFT (43,2cm) & Touchpad
  • Flexible Konfiguration je nach Anwendungsbereich
  • Platzsparendes Gehäuse mit 1HE Bauhöhe

Die DIGITUS® 17" TFT-Konsole bietet durch ihre modulare Bauweise eine Vielzahl von individuellen Konfigurationsmöglichkeiten, sodass eine Anpassung auf den Einsatzbereich der Konsole abgestimmt werden kann. Dadurch wir die Konsole kostensparend und ist jederzeit mit weiteren Modulen auf- bzw. umrüstbar. Durch die flexible Konfiguration ist somit eine hohe Zukunftssicherheit der Konsole garantiert. Die modulare Konsole besteht aus einem 17" Monitor und dem Touchpad. Für den Betrieb der Konsole werden Tastatur, KVM-Modul und der entsprechende Verkablungssatz benötigt. Das Zubehör wird in den verschiedensten Varianten angeboten.

Technische Daten:

  • TFT-Monitor 43,2 cm (17"), mit entspiegelter, bruchsicherer Schutzglasscheibe
  • Auflösung: 1280x1024 bei 60 Hz
  • Konsole schafft bis zu 85 % mehr Platz
  • Kontrastrate: 1000:1
  • Unterstützt: 16,7 M Farben
  • Maus Touch-Board mit zwei Funktionstasten
  • Die Konsole kann komplett aus dem Serverschrank herausgezogen werden und der TFT-Bildschirm kann um 120 Grad geneigt werden.
  • Bruttogewicht: 19,15 kg
  • Konsolen Sicherheitsverriegelung um Schäden zu verhindern
  • Platzsparendes Gehäuse (1HE), schwarz (RAL 9005)
  • Bildschirmgröße: 17 Zoll
Weitere Informationen:
Bildschirmgröße:
17 Zoll
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,88*
€ 770,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,46*
€ 755,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,53*
€ 733,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,23*
€ 715,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,17*
€ 673,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.