Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Haube TELLERFORM, unsteril, weiß, mittel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - OP-Haube TELLERFORM, unsteril, weiß, mittel
Detailbild - OP-Haube TELLERFORM, unsteril, weiß, mittel
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-02 203
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     02 203
EAN/GTIN:
     4012677022038
Suchbegriffe:
Barett-Haube
Baretthaube
Besuchermütze
Einweg-Haube

Einmal-Haube TELLERFORM, unsteril, weiß, mittel

Speziell geeignet für eine sichere Bedeckung der Haare. Haare und Schuppenpartikel werden zuverlässig zurückgehalten. Die Hauben sind weich, leicht und bieten durch hohe Luftdurchlässigkeit und gute Wärmeregulation über lang anhaltende Zeiträume einen angenehmen Tragekomfort und schonen die Frisur. Zum einmaligen Gebrauch. Umfang: 50 cm.
Weitere Informationen:
Material:
textiler Vliesstoff
Farbe:
weiß
Größe:
mittel
Ausführung:
unsteril
PZN:
01 30 68 47
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Mütze, Einweghaube, Einwegmütze, baretthauben weiß, baretthaube, Kopfschutz, Kopfbedeckung, Haarbedeckung, Haarschutz, Haar-Schutz, Netzhaube, Einma-Haube, Einmalhaube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,34*
€ 9,92
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,96*
€ 8,28
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,66*
€ 7,93
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,25*
€ 7,44
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,88*
€ 7,00
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 4,82*
€ 5,74
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
02 209
ab € 3,33*
Ähnlich
Sänger
02 208
ab € 3,33*
Ähnlich
Sänger
02 206
ab € 4,87*
Ähnlich
Sänger
02 204
ab € 4,82*
Ähnlich
Sänger
02 202
ab € 4,88*
Ähnlich
Sänger
02 205
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.