Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Haube TELLERFORM, unsteril, blau, mittel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - OP-Haube TELLERFORM, unsteril, blau, mittel
Detailbild - OP-Haube TELLERFORM, unsteril, blau, mittel
S�nger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-02 206
Hersteller:
     S�nger
Herst.-Nr.:
     02 206
EAN/GTIN:
     4012677022069
Suchbegriffe:
Barett-Haube
Baretthaube
Besuchermütze
Einweg-Haube

Einmal-Haube TELLERFORM, unsteril, blau, mittel

Speziell geeignet f�r eine sichere Bedeckung der Haare. Haare und Schuppenpartikel werden zuverl�ssig zur�ckgehalten. Die Hauben sind weich, leicht und bieten durch hohe Luftdurchl�ssigkeit und gute W�rmeregulation �ber lang anhaltende Zeitr�ume einen angenehmen Tragekomfort und schonen die Frisur. Zum einmaligen Gebrauch. Umfang: 50 cm.
Weitere Informationen:
Material:
textiler Vliesstoff
Farbe:
blau
Gr��e:
mittel
Ausf�hrung:
unsteril
PZN:
02 19 04 01
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Mütze, Einweghaube, Einwegmütze, baretthaube blau, barett haube, baretthaube 50cm, Kopfschutz, Kopfbedeckung, Haarbedeckung, Haarschutz, Haar-Schutz, Netzhaube, Einma-Haube, Einmalhaube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,32*
€ 9,90
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,90*
€ 8,21
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,62*
€ 7,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,23*
€ 7,41
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,81*
€ 6,91
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,78*
€ 5,69
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S�nger
02 209
ab € 3,57*
Ähnlich
S�nger
02 208
ab € 3,52*
Ähnlich
S�nger
02 204
ab € 4,78*
Ähnlich
S�nger
02 202
ab € 4,78*
Ähnlich
S�nger
02 205
ab € 4,77*
Ähnlich
S�nger
02 203
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.