Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Slip, unsteril, wei�, XL


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Einmal-Slip, unsteril, wei�, XL
Detailbild - Einmal-Slip, unsteril, wei�, XL
S�nger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-02 215
Hersteller:
     S�nger
Herst.-Nr.:
     02 215
EAN/GTIN:
     4012677022151
Suchbegriffe:
Einmal-Slip
Einmalkleidung
Einmal-Unterw�sche
Einmalunterw�sche

Einmal-Slip, unsteril, wei�, XL

Einmal-Slip aus textilem Vliessoff mit gummiz�gen an Taille und Beinen. Leicht, weich und luftdurchl�ssig, zum einmaligen Gebrauch. Ideal bei Ganzk�rper-Untersuchungen in der Praxis oder in der Klinik. Mit Verst�rkung im Schritt bis zum Tailengummi. Mit Gummizug. Unsteril.
Verpackung: 50 St�ck im Polybeutel
Weitere Informationen:
Material:
textiler Vliesstoff
Farbe:
wei�
Gr��e:
extra gro�
Ausf�hrung:
unsteril
Abmessung:
59 x 70 cm
PZN:
00 55 23 43
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,2764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,11*
€ 25,12
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,43*
€ 24,31
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,24*
€ 21,71
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,34*
€ 20,63
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,68*
€ 19,85
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,82*
€ 16,45
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S�nger
02 216
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.