Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Slip, unsteril, wei�, XXXL


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Einmal-Slip, unsteril, wei�, XXXL
Detailbild - Einmal-Slip, unsteril, wei�, XXXL
S�nger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-02 216
Hersteller:
     S�nger
Herst.-Nr.:
     02 216
EAN/GTIN:
     4012677022168
Suchbegriffe:
Einmal-Slip
Einmalkleidung
Einmal-Unterw�sche
Einmalunterw�sche

Einmal-Slip, unsteril, wei�, XXXL

Einmal-Slip aus textilem Vliessoff mit gummiz�gen an Taille und Beinen. Leicht, weich und luftdurchl�ssig, zum einmaligen Gebrauch. Ideal bei Ganzk�rper-Untersuchungen in der Praxis oder in der Klinik. Mit Verst�rkung im Schritt bis zum Tailengummi. Mit Gummizug. Unsteril.
Verpackung: 50 St�ck im Polybeutel
Weitere Informationen:
Material:
textiler Vliesstoff
Farbe:
wei�
Gr��e:
xxx-gro�
Ausf�hrung:
unsteril
Abmessung:
66 x 75 cm
PZN:
00 58 91 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,01*
€ 25,00
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,34*
€ 24,20
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,14*
€ 21,59
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,24*
€ 20,52
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,59*
€ 19,74
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,80*
€ 16,42
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S�nger
02 215
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.