Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traypapier, unsteril, grün


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Detailbild - Traypapier, unsteril, grün
Detailbild - Traypapier, unsteril, grün
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-03 328
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     03 328
EAN/GTIN:
     4012677033287
Suchbegriffe:
Instrumentenschalen-Zellstoff
Instrumentenschalenzellstoff
Sterilisierbehälter-Filtertuch
Tray-Filterpapier

Traypapier, unsteril, grün

Filterpapier für Norm-Trays, ideale Basis für den Trayboden, Grammatur: 55g/qm, holzfrei, chlorfrei und dioxinfrei gebleicht, ohne Recyclingstoffe, formaldehydfrei und frei von optischen Aufhellern, sterilisierbar ohne zu färben, Abmessung: 28 x 18 cm.
Verpackung: 250 Stück geschrumpft
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Ausführung:
unsteril
PZN:
05 10 70 91
Weitere Suchbegriffe: Traypapier, traypapier, Filterpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 5.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 250 Stück (ab € 0,01968* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 9,23*
€ 10,98
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
03 327
ab € 4,92*
Ähnlich
Sänger
03 326
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.