Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Kälte-Wärme-Produkte
>
Kühlspray
>
Artikel
Dispo-Eisspray, 400 ml
Menge:
Dose
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C573-03 616
Hersteller:
S�nger
Herst.-Nr.:
03 616
EAN/GTIN:
4012677036165
Suchbegriffe:
Eis-Spray
Eisspray
Kühl-Spray
Kühlspray
Dispo-Eisspray, 400 ml
Medizinisches K�ltespray zur schnellen Behandlung von Verstauchungen oder bei kleineren Sportverletzungen wie Zerrungen usw. Spray von mind. 20 cm Entfernung aufspr�hen. FCKW-frei.
Standards:
CE 0546
Weitere Informationen:
volumen:
400 ml
PZN:
01 68 06 00
... >
sänger
>
Sport
>
Kalt / Warm
Weitere Suchbegriffe:
eisspray 400ml
,
eis spray
,
K�ltespray
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,28*
Preis gilt ab 7.500 Dosen
1 Dose enthält 400 Milliliter (ab € 0,0082* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 5,43*
€ 6,46
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen