Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softimol Waschbare Unterlage, Polyester/Viskose


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Detailbild - Softimol Waschbare Unterlage, 75 x 90 cm
Detailbild - Softimol Waschbare Unterlage, 75 x 90 cm
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-03 780
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     03 780
EAN/GTIN:
     4012677037803
Suchbegriffe:
Bettunterlage
waschbare Unterlage

Softimol Waschbare Unterlage

Saugfähige Unterlage mit angenehm weichem Oberflächenmaterial und flüssigkeitsdichter Einlage für Kinder und Erwachsene. Sehr gutes Liegeverhalten, wirft keine Falten und erzeugt keine Druckstellen.
Verpackung: 1 Stück im Polybeutel
Weitere Informationen:
Material:
Polyester/Viskose
Ausführung:
unsteril
Abmessung:
75 x 90 cm
PZN:
07 42 33 24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 20 Stück (ab € 0,292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 9,55*
€ 11,36
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 9,38*
€ 11,16
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 8,31*
€ 9,89
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 7,50*
€ 8,93
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 7,12*
€ 8,47
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 5,84*
€ 6,95
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
03 785
ab € 7,97*
Ähnlich
Sänger
03 786
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.