Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hotelwäsche
>
Bettwäsche
>
Matratzenbezug
>
Krankenunterlage
>
Artikel
Softimol Standard Einmal-Hygieneunterlage, 60 x 60 cm
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C573-03 786
Hersteller:
S�nger
Herst.-Nr.:
03 786
EAN/GTIN:
4012677037865
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage
Softimol Standard Einmal-Hygieneunterlage, 60 x 60 cm
Saugf�hige Unterlage mit angenehm weichem Oberfl�chenmaterial aus Vliesstoff.
3-lagiges Material:
obere Lage: weicher Vliesstoff (Polypropylen)
mittlere Lage: Zellulose und Feuchtigkeitsabsorbierendes Material (nicht klumpend)
untere Lage: feutigkeitsundurchl�ssiges Polyethylen.
Verpackung: 30 St�ck im Polybeutel
Weitere Informationen:
Material:
weicher Vliesstoff und Polypropylen
Ausf�hrung:
unsteril
Abmessung:
60 x 60 cm
... >
sänger
>
Pflege und Wellness
>
Softimol Hygienenterlagen
Weitere Suchbegriffe:
Einmalschutzlaken
,
Inkontinenzunterlagen
,
Kranken-Unterlage
,
Krankenunterlage
,
Nässe-Bettschutz
,
betteinlage
,
Einmal-Bettunterlage
,
Einmalbettunterlage
,
Einmal-Bett-Unterlage
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,46*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 30 Stück (ab € 0,31534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,43*
€ 17,17
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,94*
€ 16,59
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,04*
€ 15,52
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,18*
€ 14,49
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,49*
€ 13,67
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,46*
€ 11,26
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Softimol Standard Einmal-Hygieneunterlage, 40 x 60 cm
S�nger
03 785
ab € 7,96*
Ähnlich
Softimol Waschbare Unterlage, Polyester/Viskose
S�nger
03 780
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen