Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungsbox, signalgelb, 2,2 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Entsorgungsbox, signalgelb, 2,2 Liter
Detailbild - Entsorgungsbox, signalgelb, 2,2 Liter
S�nger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-04 918
Hersteller:
     S�nger
Herst.-Nr.:
     04 918
EAN/GTIN:
     4012677049189
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler

Entsorgungsbox, signalgelb, 2,2 L

Geeignet f�r Kan�len, Skalpelle usw., zur sicheren und verletzungsfreien Entsorgung. Mit unterschiedlich gro�en, stabilen Abziehschlitzen im Deckel. Transportsicherer Verschluss Material: Polypropylen.

Standards:

  • ISO 23907:2012
  • AFNOR NF X30-500:2009-04
  • AFNOR NF X30-511:2015
  • ADR � ID � 06/6950-7
  • BJRU � Int. Gefahrguttransport
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Farbe:
gelb
Volumen:
2,2 Liter
PZN:
03 71 96 77
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.