Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungsbox, signalgelb, 3,0 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Entsorgungsbox, signalgelb, 3,0 Liter
Detailbild - Entsorgungsbox, signalgelb, 3,0 Liter
S�nger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-04 923
Hersteller:
     S�nger
Herst.-Nr.:
     04 923
EAN/GTIN:
     4012677049233
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler

Entsorgungsbox, signalgelb, 3,0 L

Geeignet f�r Kan�len, Skalpelle usw., zur sicheren und verletzungsfreien Entsorgung. Mit unterschiedlich gro�en, stabilen Abziehschlitzen im Deckel. Transportsicherer Verschluss Material: Polypropylen.

Standards:

  • ISO 23907:2012
  • AFNOR NF X30-500:2009-04
  • AFNOR NF X30-511:2015
  • ADR � ID � 06/6950-7
  • BJRU � Int. Gefahrguttransport
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Farbe:
gelb
Volumen:
3,0 Liter
PZN:
09 30 85 15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.