Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushalt-Handschuhe, Latex, Confo Grip, x-groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Haushalt-Handschuhe, Latex, Confo Grip, x-groß
Detailbild - Haushalt-Handschuhe, Latex, Confo Grip, x-groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-11 164
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 164
EAN/GTIN:
     4012677111640
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe

Haushalt-Handschuhe, Latex, Confo, x-groß

Gummiprofil, doppelte Spezialbeschichtung, Velour-Innenfutter, ideale Passform, extra stabil, 30 cm Länge

Standards:

  • CE
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
grün
Größe:
extra groß
Oberfläche:
Wabenstruktur
Ausführung:
extra stabil
Länge:
300 mm
Stärke:
0,32 mm
Verpackungsgröße:
10 Paar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Paar (ab € 0,181* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,06*
€ 3,64
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,64*
€ 3,14
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,52*
€ 3,00
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,36*
€ 2,81
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,28*
€ 2,71
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,81*
€ 2,15
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 204
ab € 9,96*
Ähnlich
Sänger
11 174
ab € 4,91*
Ähnlich
Sänger
11 104
ab € 4,91*
Ähnlich
Sänger
11 194
ab € 1,82*
Ähnlich
Sänger
11 084
ab € 6,01*
Ähnlich
Sänger
11 079
ab € 6,01*
Ähnlich
Sänger
11 074
ab € 6,03*
Ähnlich
Sänger
11 069
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.