Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Handschuhe, Latex, MagnoGrip, x-groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Gummi-Handschuhe, Latex, MagnoGrip, x-groß
Detailbild - Gummi-Handschuhe, Latex, MagnoGrip, x-groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-11 204
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 204
EAN/GTIN:
     4012677112043
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe

Gummi-Handschuhe, Latex, MagnoGrip, x-groß

Gummihandschuhe mit Profil mit extra gerautem Profil. Extra robust und haltbar. Ideale Passform, extra stabil, Velourinnenflock, 30 cm Länge

Unser Prämienhandschuh hat durch ein spezielles Zackenprofil eine besonders gute Griffigkeit. Die hohe Materialstärke garantiert besten Schutz gegenüber physikalischen, biologischen und chemischen Einwirkungen. Er ist geeignet für alle Arbeiten rund um den Haushalt und ist besonders lange haltbar. Auch ideal einzusetzen als Handschuh zum Anziehen von medizinischen Kompressions- und Stützstrümpfen.

Standards:

  • CE
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
gelb
Größe:
x-groß
Oberfläche:
Zackenprofil
Ausführung:
extra stabil
Länge:
300 mm
Verpackungsgröße:
10 Paar
Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe xl, gummihandschuh, gummihandschuhe gelb, Latex-Handschuhe, Handschuhe, Haushalt-Handschuhe, Garten-Handschuhe, Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Paar (ab € 0,995* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,66*
€ 17,45
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,39*
€ 17,12
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,53*
€ 16,10
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,86*
€ 15,30
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,34*
€ 14,68
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,95*
€ 11,84
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 164
ab € 1,84*
Ähnlich
Sänger
11 174
ab € 4,91*
Ähnlich
Sänger
11 104
ab € 4,95*
Ähnlich
Sänger
11 194
ab € 1,83*
Ähnlich
Sänger
11 084
ab € 5,92*
Ähnlich
Sänger
11 079
ab € 5,91*
Ähnlich
Sänger
11 074
ab € 5,90*
Ähnlich
Sänger
11 069
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.