Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Handschuhe, mit Nitril-Beschichtung, Nindo, xx-groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Schnittschutz-Handschuhe, mit Nitril-Beschichtung, Nindo, xx-groß
Detailbild - Schnittschutz-Handschuhe, mit Nitril-Beschichtung, Nindo, xx-groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-11 755
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 755
EAN/GTIN:
     4012677117550
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Schnittschutz-Handschuhe, mit Nitril-Beschichtung, Nindo, xx-groß

Feinstrick-Handschuh aus elastischer Lycra & hochfester, schnittbeständiger Polyethylenfaser für größten Tragekomfort bei festem Schnittschutz. Extra leichte, schwarze Nitrilschaum-Beschichtung für beste chemische Resistenz an Handflächen, Fingern und Fingerkuppen. Beschichtung beständig gegen Öle, Fette, Kohlenwasserstoffe und Petroleumderivate. Mikro-Oberflächenprofil für beste Feingriff-Eigenschaften und hervorragenden Trocken- oder Nassgriff; sehr gute Abriebresistenz und Reißfestigkeit, Handrücken atmungsaktiv, elastische Stulpe, Strickstruktur 13G.

Anwendung:

Geeignet für leichte feinmechanische Arbeiten mit bester Fingerfertigkeit, Schnittschutz, Öl- und Fettbeständigkeit, feine Montagearbeiten, Verpackungstätigkeiten und Inspektionsarbeiten

Standards:

  • EN 420
  • EN 388
  • Kat II
Weitere Informationen:
Material:
Aramid, Nitril
Farbe:
gelb/blau
Größe:
xx-groß
Verpackungsgröße:
12 Paar
Länge:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril, feinmechaniker handschuhe, nitrilhandschuhe gelb, Arbeitsschutzhandschuhe, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Schnittschutzhandschuhe, Industrie-Handschuhe, Arbeitsschutz, Kevlar-Handschuhe, Sicherheitshandschuh, schnittfester Handschuh, Spezialschutzhandschuh, Arbeitssicherheitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 12 Paar (ab € 0,90417* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,85*
€ 18,86
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,68*
€ 18,66
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,73*
€ 17,53
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,02*
€ 16,68
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,43*
€ 15,98
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,85*
€ 12,91
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.